Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn Cat. 5e SF/UTP 0.5m 0,5 m Cat5e S-FTP RJ-45 Grau Patchkabel cat.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn Cat. 5e SF/UTP 0.5m 0,5 m Cat5e S-FTP RJ-45 Grau Patchkabel cat.
S-Conn Cat. 5e SF/UTP 0.5m 0,5 m Cat5e S-FTP RJ-45 Grau Patchkabel cat.
Artikel-Nr.:
     7405B-999133789
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75211-0.5
EAN/GTIN:
     4017538001917
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

S-Conn Cat. 5e SF/UTP 0.5m 0,5 m Cat5e S-FTP RJ-45 Grau Patchkabel cat.

Artikeldetails:

  • Kabellänge: 0,5m Typ: Kabel CAT-Klasse: CAT 5e Bauform (Twisted Pair u.ä.): SFTP Einsatzbereich: Netzwerk Bauform (Twisted Pair u.ä.): UTP Farbe: Grau

S–Conn Cat. 5e SF/UTP 0.5m 0,5 m Cat5e S–FTP RJ–45 Grau Patchkabel cat.

Produktbeschreibung:

– Patchkabel, cat 5e, 100 MHz, SF/UTP
– Anschüsse: RJ45 Stecker – RJ45 Stecker
– Belegung: TIA/EIA 568B
– Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm Massedraht 1x0,6mm + 80x0,12mm
– Kabelaufbau: AWG 26/7
– Stecker: angespritzt mit Längenangabe
– Unterstützt: 10/ 100 / 1000 MBit/s Datenübertragungen

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
0,5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S–FTP)
Kabelfarbe
Gray
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/männlich
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Zertifizierung
TIA/EIA 568B

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5 0,5m grau, patch kabel, patch-kabel grau, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6683
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,47*
€ 0,80*
2 Tage
13364
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,48*
€ 0,82*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,65*
€ 1,11*
6 Tage
66
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,94*
€ 8,64*
Lager 7405
177
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,42*
€ 12,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
75112
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.