Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Anschlusskabel Western-Stecker 6/4 > Western-Stecker 6/4 schwarz 6,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 6m RJ11 Schwarz, Transparent
S-Conn 6m RJ11 Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     808-14891
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70086-
EAN/GTIN:
     4017538700865
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
modularkabel rj-11
- Anschlüsse: RJ11 Stecker - RJ11 Stecker. - Aufbau: 4-adrig Flach. - Adern Material: Kupfergemisch. - Stecker: gecrimpt. - Stecker Material: Kunststoff. - Kontaktoberfläche: vergoldet. - Farbe Stecker: transparent. - Farbe Kabel: schwarz.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1064
1
€ 4,50*
ab € 0,65*
€ 1,10*
2 Tage
20
5
€ 2,90*
ab € 0,66*
€ 1,11*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 0,85*
€ 1,41*
5 Tage
7
1
€ 1,00*
ab € 7,63*
€ 11,19*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,52*
Zubehör
S-Conn
70046-W
ab € 1,09*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.