Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Anschlusskabel Western-Stecker 8/4 > Western-Stecker 8/4 schwarz 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 3m RJ45 Schwarz, Transparent
S-Conn 3m RJ45 Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     808-14722
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70083-8/4
EAN/GTIN:
     4017538006332
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 3m
isdn kabel
- Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker. - Aufbau: 4-adrig Flach. - Adern Material: Kupfergemisch. - Stecker: gecrimpt. - Stecker Material: Kunststoff. - Kontaktoberfläche: vergoldet. - Farbe Stecker: transparent. - Farbe Kabel: schwarz.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
211
€ 4,50*
ab € 0,44*
€ 0,76*
6 Tage
141
€ 9,90*
ab € 0,45*
€ 0,77*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 0,61*
€ 1,03*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 1,27*
€ 2,04*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
TC 70206-W
ab € 1,52*
Zubehör
S-Conn
70046-W
ab € 1,09*
Zubehör
S-Conn
70235-8/4
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.