Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M27f 27 1920 x 1080 Full HD VGA HD-15 HDMI 75Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP M27f Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP M27f Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP M27f Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP M27f Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP M27f Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP M27f Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP M27f Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
HP M27f Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     8246N-2G3D3E9#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2G3D3E9#ABB
EAN/GTIN:
     0196068980887
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
M27f 27 1920 x 1080 Full HD VGA HD-15 HDMI 75Hz
Qualität: Neu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,74*
€ 213,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.