Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 808-101198 Herst.-Nr.: 1302032 EAN/GTIN: 6938818318489 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Yealink W75 DECT IP Mini Multi-Cell System bietet eine nahtlose Roaming- und Handover-Lösung, mit der sich Benutzer frei in großen Räumen bewegen können. Neben der Unterstützung von bis zu 3 Basisstationen und 20 Mobilteilen ermöglicht die drahtlose Funktion dieses Systems Benutzern Flexibilität, nahtloses Roaming und Handover, HD-Audioqualität und klare Kommunikation. Es ist mit mehreren Yealink DECT-Geräten kompatibel, darunter W56H, W57R, W59R, W71H, W73H, W74H und W78H. Alle diese Geräte können an ein Einzel- oder Mehrzellen-DECT-System von Yealink angeschlossen werden und ein komplettes DECT-Ökosystem steht Ihnen zur Verfügung. Das Yealink W75 bietet einfachen Zugriff auf mehrere Telefonbücher, darunter lokales Verzeichnis, Remote-Telefonbuch, LDAP und XML-Telefonbuch. Darüber hinaus ist es weitgehend kompatibel mit PBX-Kontakten. Merkmale - Abmessungen: 100 x 101 x 36 mm
- Max. Hörer-Betriebsabstand: 50 m
- Max. Handgerätentfernung (im Freien): 300 m
- Freisprecheinrichtung
- Anrufservices: Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten
- Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
- Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
- Max. unterstützte Hörer: 20
- Max. unterstützte Base Units: 3
- Full Duplex-Funktion
- bis zu 40 gleichzeitige Anrufe
- Hörgerät-kompatibel
- Wandmontage möglich
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 91,23* | € 118,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 91,12* | € 118,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 91,63* | € 118,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 808 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 92,72* | € 120,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 93,93* | € 121,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|