Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-101054 Herst.-Nr.: 49375 EAN/GTIN: 0023942493754 |
| |
|
| | |
| Erleben Sie die extrem hohe Geschwindigkeit und kompromisslose Zuverlässigkeit der Verbatim Vi3000 M.2 PCIe NVMe™ SSD. Durch die bei der Entwicklung eingesetzte neueste Technologie bietet die Vi3000 herausragende Leistungen. Sie erreicht Lesegeschwindigkeiten von bis zu 3.300 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.000 MB/s – ist also bis zu sechsmal schneller als herkömmliche SATA-basierte SSDs. Mit Lese-IOPS von bis zu 150.000 und Schreib-IOPS von bis zu 110.000 eignet sich diese SSD perfekt für anspruchsvolle oder komplexe Anwendungen wie Videobearbeitung, Gaming und Content-Erstellung. Die Vi3000 ist durch die in Hochgeschwindigkeit erzielte Leistung, die neueste NVMe™-Technologie und ihre Langlebigkeit die ultimative Lösung für ein Upgrade Ihres Laptops, Desktop-PCs oder Systemen mit kleinem Formfaktor. Sie ist die ideale Lösung für Profis und ambitionierte Nutzer, für die Leistung und Zuverlässigkeit entscheidend sind. Mit der PCIe-Technologie der 3. Generation bietet sie höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten als jede ihrer Vorläufer. Die Kapazität von bis zu 2 TB bietet reichlich Platz zum Speichern Ihrer wichtigen Dateien, Anwendungen und Medien. Unabhängig davon, ob es um komplexe Projekte oder Multitasking geht: Die Vi3000 kann mit Ihren Anforderungen Schritt halten und auch schneller starten, laden und sich ausschalten. Merkmale - Extrem hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von mit bis zu 3300 MB/s - Hohe Belastbarkeit von bis zu 1500 TB - PCIe-Technologie der 3. Generation - Höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit und verbessertes Multitasking durch NVMe™-Technologie - Auf Strapazierfähigkeit und Haltbarkeit ausgelegtes Design, ohne bewegliche Teile - Optimal geeignet für anspruchsvolle oder komplexe Anwendungen wie Videobearbeitung und Gaming |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 1 tb, internes ssd, interne ssd m.2 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 59,12* | € 74,90* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 63,95* | € 80,75* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 63,96* | € 80,76* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 65,56* | € 82,70* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 66,50* | € 83,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|