Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim SSD 1TB, PCIe 3.0, M.2 2280, NVMe, Vi3000 (R) 3300MB/s, (W) 3000MB/s, Retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbatim SSD 1TB, PCIe 3.0, M.2 2280, NVMe, Vi3000 (R) 3300MB/s, (W) 3000MB/s, Retail
Verbatim SSD 1TB, PCIe 3.0, M.2 2280, NVMe, Vi3000 (R) 3300MB/s, (W) 3000MB/s, Retail
Artikel-Nr.:
     8005-75976
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49375
EAN/GTIN:
     0023942493754
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die interne M.2 SSD (Solid State Drive) mit schnellem PCIe 3.0 Anschluss und NVMe-Protokoll sorgt für deutlich mehr Leistung, wenn sie in Computern und Notebooks die herkömmliche Festplatte ersetzt. Dabei starten das Betriebssystem und Programme um ein Vielfaches schneller, wodurch Wartezeiten auf ein Minimum reduziert werden. Basierend auf Hochgeschwindigkeits-3D-Flash-Speicher und einem leistungsfähigen Controller ergeben sich neben der Leistungssteigerung auch eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Da SSDs keine beweglichen mechanischen Teile besitzen und im Betrieb einen besonders niedrigen Energiebedarf aufweisen, eigenen sich sich ideal für den Einsatz in Notebooks.

Technische Daten
- Schnittstelle: PCIe (Gen. 3.0)
- Formfaktor: M.2 2280
- Protokoll: NVMe
- Kapazität: 1TB
- Abmessungen: 80 x 22 x 2mm
- Gewicht: 7g
- Lesegeschwindigkeit: bis zu 3300MB/s
- Schreibgeschwindigkeit: bis zu 3000MB/s
- Lese-IOPS: ca. 150.000
- Schreib-IOPS: ca. 100.000
- Ausdauer (MTBF/TBW): 1.000.000h/750TB
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,00 g
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 59,15*
€ 74,69*
€ 5,95*
ab € 59,59*
€ 75,22*
€ 3,50*
ab € 63,01*
€ 79,39*
€ 4,00*
ab € 63,99*
€ 80,58*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 65,59*
€ 82,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.