Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt METRALINE DM 62 TRMS Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     808-100750
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     M197A
EAN/GTIN:
     4012932131871
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter

Das METRALINE DM62 bietet alle Messfunktionen eines vielseitigen Multimeters der Mittelklasse: Überzeugende Technik mit Spannungs-, Widerstands-, Strom- und Temperaturmessbereichen und vielen weiteren Mess- und Automatikfunktionen, z.B. Frequenz- und Tastverhältnismessung.

Merkmale

  • Duale Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Durchgangs- und Diodentest
  • Echteffektivmessung bis 2 kHz
  • Automatische Buchsen-Sperre ABS
  • Auflösung: 6600 Digits (3 6/7 stellig) und Analog-Bargraph (66 Punkte)
  • Tastverhältnismessung
  • Hold / Spitze / Min-Max / relativ (Null)
  • Bandbreite VAC TRMS 2 kHz
  • Grundgenauigkeit: 0,4% VDC
  • Widerstand: 100 mΩ ...60 MΩ
  • Strom: ADC 10 µA ...10 A und AAC TRMS 10 µA ...10 A
  • Spannung: VDC 100 µV ..1000 V und VAC TRMS 100 µV ..1000 V
  • Automatische / manuelle Messbereichswahl
  • Automatische Buchsen-Sperre ABS
  • Messkategorie 300 V CAT IV, 600 V CAT III
  • Temperatur: -50...+1.300°C Thermoelement Typ K
  • Frequenzmessung: 0,01 Hz ...10,00 MHz
  • Tastverhältnismessung: 1% ..98,9% (1 kHz)
  • Kapazitätsmessung: 1 pF ...40,00 mF
  • Gummischutzhülle zum Schutz gegen Stoss und Schlag

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,84*
€ 140,77*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 122,07*
€ 140,78*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 122,34*
€ 140,80*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,03*
€ 144,27*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 150,59*
€ 173,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,69*
€ 206,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,75*
€ 204,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC
Z201B
ab € 472,57*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,73*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z194A
ab € 30,45*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3431008R0001
ab € 72,95*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113A
ab € 58,36*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z204A
ab € 337,87*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z219D
ab € 194,15*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z208B
ab € 242,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.