Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexline Patchkabel U/FTP Cat. 6A mit biegbaren Stecker schwarz 0,25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flexline FL31-29005 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6a U/FTP (STP)
Flexline FL31-29005 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6a U/FTP (STP)
Flexline FL31-29005 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     808-100042
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     FL31-29005
EAN/GTIN:
     4250696658276
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Flexline® Cat. 6A Patchkabel mit biegbaren Stecker - Maximale Flexibilität für Ihre Netzwerkverbindung

Merkmale

  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Kabelmantel: TPE (Halogenfrei)
  • Durchmesser Kabel (ca.): 3,6mm
  • Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker
  • Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
  • Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
  • Belegung nach: EIA/TIA 568B
  • Adern Material: Kupfer
  • Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)
  • Adern Typ: Litze / flexibel (stranded)
  • Stecker: vergossen, geschirmt
  • Knickschutz: Ja, flexibel
  • Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
  • Rastnasenschutz: Ja
  • Schirmungsklasse: U/FTP
  • Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
  • Kompatibel zu: 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
  • Abwärtskompatible Versionen: Cat. 6 und darunter

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,64*
2 Tage
667
€ 4,50*
ab € 2,38*
€ 3,70*
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 4,02*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 2,62*
€ 4,05*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.