Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexline®-Patchkabel Cat. 6A mit biegbaren Stecker, U/FTP, schwarz, 0,25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flexline FL31-29005 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6a U/FTP (STP)
Flexline FL31-29005 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6a U/FTP (STP)
Flexline FL31-29005 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     4590-FL31-29005
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     FL31-29005
EAN/GTIN:
     4250696658276
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Flexline®-Flexline®-Patchkabel Cat. 6A mit biegbaren Stecker, U/FTP, schwarz, 0,25m

Höchste Geschwindigkeit und Flexibilität in einem kompakten Kabel. Das Flexline® Cat. 6A Patchkabel bietet maximale Qualität für Ihr Netzwerk.


· Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker
· Kompatibel zu: 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
· Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
· Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
· Belegung nach: EIA/TIA 568B
· Spezifikation: Cat. 6A
· Abwärtskompatible Versionen: Cat. 6 und darunter

· Schirmungsklasse: U/FTP
· Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
· Adern Material: Kupfer
· Adern Typ: Litze / flexibel (stranded)
· Adern Anzahl: 8 (4 x 2 twisted pair)
· Stecker: vergossen, geschirmt
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
· Knickschutz: Ja, flexibel
· Rastnasenschutz: Ja
· Farbe Steckereinsatz: transparent rot

· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: TPE (Halogenfrei)
· Durchmesser Kabel (ca.): 3,6mm

Flexline® Cat. 6A Patchkabel - Maximale Flexibilität für Ihre Netzwerkverbindung

Mit unserem Flexline® Cat. 6A Patchkabel mit biegbaren Steckern erhalten Sie nicht nur eine hochwertige Verbindung, sondern auch die Freiheit, Ihr Netzwerk nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten. Erfahren Sie, wie dieses Kabel Ihre Netzwerkanforderungen erfüllt:

1. Maximale Übertragungsgeschwindigkeit:
Unser Cat. 6A Patchkabel unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde. Erleben Sie High-Speed-Verbindungen, die Ihre Anforderungen erfüllen.

2. Biegbare Stecker für einfache Anpassung:
Die biegbaren Stecker ermöglichen es Ihnen, Ihr Netzwerkkabel in nahezu jede Richtung zu lenken. Dies bietet maximale Flexibilität beim Verlegen und Anschließen.

3. Hervorragende Abschirmung:
Die U/FTP-Abschirmung minimiert elektromagnetische Störungen und Interferenzen, um eine konstante und zuverlässige Verbindung sicherzustellen.

4. Langlebigkeit und Qualität:
Unser Patchkabel ist langlebig und für den zuverlässigen Langzeitgebrauch ausgelegt. Es erfüllt die höchsten Qualitätsstandards und bietet eine konstante Leistung.

5. Universelle Kompatibilität:
Kompatibel mit einer Vielzahl von Netzwerkkomponenten, ist dieses Patchkabel die ideale Wahl für Unternehmen und Privatanwender.

Bringen Sie Ihre Netzwerkverbindung auf das nächste Level mit dem Flexline® Cat. 6A Patchkabel. Maximale Geschwindigkeit, Flexibilität und Qualität sind garantiert. Gestalten Sie Ihr Netzwerk so, wie Sie es brauchen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
0.25m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,00*
ab € 2,00*
€ 3,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,63*
Lager 4590
650
€ 4,50*
ab € 2,35*
€ 3,69*
€ 4,99*
ab € 2,58*
€ 4,04*
€ 5,50*
ab € 2,25*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flexline
FL31-29006
ab € 2,00*
Sonstiges
Flexline
FL31-29015
ab € 2,20*
Sonstiges
Flexline
FL31-29016
ab € 2,20*
Sonstiges
Flexline
FL31-29025
ab € 2,51*
Sonstiges
Flexline
FL31-29026
ab € 2,51*
Sonstiges
Flexline
FL31-29035
ab € 3,16*
Sonstiges
Flexline
FL31-29036
ab € 3,50*
Sonstiges
Flexline
FL31-29045
ab € 3,93*
Sonstiges
Flexline
FL31-29046
ab € 4,35*
Sonstiges
Flexline
FL31-29055
ab € 5,64*
Sonstiges
Flexline
FL31-29056
ab € 5,64*
Sonstiges
Flexline
FL31-29066
ab € 7,48*
Sonstiges
Flexline
FL31-29075
ab € 9,47*
Sonstiges
Flexline
FL31-29076
ab € 9,46*
Sonstiges
Flexline
FL31-29155
ab € 2,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.