Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Funksteckdosen 2er-Set, mit Fernbedienung, Schalter, programmierbar, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00223581
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223581
EAN/GTIN:
     4047443483577
Suchbegriffe:
Funksteckdose
funksteckdose
Sie konnen Ihre Stehlampe nur anmachen, indem Sie hinter das Sofa klettern? Ihre HiFi-Anlage schalten Sie ein, indem Sie auf eine Leiter klettern? Dann wird es hochste Zeit fur eine Funksteckdose, uber die Sie die Gerate ganz bequem mit einer Fernbedienung ein- und ausschalten konnen. - Anlernen leicht gemacht: durch langeres Drucken der Taste auf den Funksteckdosen einfach zu programmieren - Funksteckdosen mit Schalter: der praktische Handschalter ermoglicht zusatzlich ein manuelles Kappen der Stromversorgung ohne Ausstecken - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden - einfaches und komfortables Ein- und Ausschalten von elektrischen Verbrauchern- die programmierbaren Funksteckdosen im Set konnen mit der Fernbedienung ein- oder ausgeschalten werden (einzeln oder in Gruppen) - ideal fur Gerate, die an schlecht erreichbaren Stellen positioniert sind, z.B. DVD-Player, TV, Receiver, Lampen, HiFi-Anlagen - komfortable Hilfe auch fur kranke und korperlich beeintrachtigte Menschen - Reichweite je nach ortlicher Gegebenheit bis zu 30 m - die Funksteckdosen merken sich den letzten Zustand (ein- oder ausgeschaltet), z.B. bei Stromausfall oder wenn sie ausgesteckt werden, so dass die damit verbundenen Gerate weiterhin wie gewunscht reagieren Lieferumfang: - 2 Funksteckdosen - 1 Fernbedienung - 1 Knopfzelle CR2032 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
267.7 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
6.5 cm
Farbton:
Weis
Anschluss:
Schutzkontakt-Kupplung
Max. Belastbarkeit:
3500 W
Reichweite:
30 m
Anzahl Funksteckdosen:
2
Dimmbar:
Nein
Zusatzfunktionen:
Kanal wechselbar, Mit erhohtem Beruhrungsschutz
Besonderheit:
Fernbedienung
Frequenz:
433 MHz
Standby Verbrauch ≤:
1 W
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Fernbedienung, Funkfernbedienung, Steckdose, Funk, Stromversorgung, Funkubertragung, Strom, Funktechnik, Stromverbrauch, Funk-Steckdose, Stromanschluss, Stromstecker, Stromkosten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
713
1
€ 4,99*
ab € 16,86*
€ 23,28*
1
€ 4,98*
ab € 17,12*
€ 23,57*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,83*
€ 24,57*
2
€ 6,95*
ab € 18,53*
€ 25,20*
4 Tage
2
1
€ 6,40*
ab € 18,67*
€ 25,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.