Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Funksteckdosen 2er-Set, mit Fernbedienung, Schalter, programmierbar, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00223581
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223581
EAN/GTIN:
     4047443483577
Suchbegriffe:
Funksteckdose
funksteckdose
Sie konnen Ihre Stehlampe nur anmachen, indem Sie hinter das Sofa klettern? Ihre HiFi-Anlage schalten Sie ein, indem Sie auf eine Leiter klettern? Dann wird es hochste Zeit fur eine Funksteckdose, uber die Sie die Gerate ganz bequem mit einer Fernbedienung ein- und ausschalten konnen. - Anlernen leicht gemacht: durch langeres Drucken der Taste auf den Funksteckdosen einfach zu programmieren - Funksteckdosen mit Schalter: der praktische Handschalter ermoglicht zusatzlich ein manuelles Kappen der Stromversorgung ohne Ausstecken - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden - einfaches und komfortables Ein- und Ausschalten von elektrischen Verbrauchern- die programmierbaren Funksteckdosen im Set konnen mit der Fernbedienung ein- oder ausgeschalten werden (einzeln oder in Gruppen) - ideal fur Gerate, die an schlecht erreichbaren Stellen positioniert sind, z.B. DVD-Player, TV, Receiver, Lampen, HiFi-Anlagen - komfortable Hilfe auch fur kranke und korperlich beeintrachtigte Menschen - Reichweite je nach ortlicher Gegebenheit bis zu 30 m - die Funksteckdosen merken sich den letzten Zustand (ein- oder ausgeschaltet), z.B. bei Stromausfall oder wenn sie ausgesteckt werden, so dass die damit verbundenen Gerate weiterhin wie gewunscht reagieren Lieferumfang: - 2 Funksteckdosen - 1 Fernbedienung - 1 Knopfzelle CR2032 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
267.7 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
6.5 cm
Farbton:
Weis
Anschluss:
Schutzkontakt-Kupplung
Max. Belastbarkeit:
3500 W
Reichweite:
30 m
Anzahl Funksteckdosen:
2
Dimmbar:
Nein
Zusatzfunktionen:
Kanal wechselbar, Mit erhohtem Beruhrungsschutz
Besonderheit:
Fernbedienung
Frequenz:
433 MHz
Standby Verbrauch ≤:
1 W
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Fernbedienung, Funkfernbedienung, Steckdose, Funk, Stromversorgung, Funkubertragung, Strom, Funktechnik, Stromverbrauch, Funk-Steckdose, Stromanschluss, Stromstecker, Stromkosten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.