Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo USB-C Kartenleser UCR-3001, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00217694
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00217694
EAN/GTIN:
     6940056114150
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
- USB-C-Kartenleser- langlebiges Aluminiumgehause - kompaktes und leichtes Design - 3in1-Losung - Plug & Play Lieferumfang: - 1 USB-C Kartenleser - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
35.35 g | 28 g
Hohe:
12 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
2 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
54 x 40 x 11 mm
Farbton:
Grau
Ausfuhrung:
Multi-Cardreader
Anschluss:
USB-C-Stecker, USB-Typ-A-Kupplung
USB-Standard:
USB-3.2 Gen 1
Speicherkarte-Typ:
MultiMediaCard, SD-Karte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte, microSD, microSDHC, microSDXC
Art:
Kartenleser Extern
Lieferanten Produktgruppe:
Hubs & Adapter
Farbe:
Grau
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
Weitere Suchbegriffe: usb speicherkartenlesegerät, speicherkartenlesegerät, Speicherkarte, Karte, Kartenlesegerat, Kartenleser, Auslesen, Beschreiben, Datentransfer, Transfer, Beschreibung, Data, Cardreader, USB Type-C, USB-C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 16,31*
€ 22,64*
Lager 8066
10
€ 4,99*
ab € 16,58*
€ 23,00*
€ 3,50*
ab € 28,39*
€ 38,97*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00091092
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00123900
ab € 8,60*
Ähnlich
Hama
00124156
ab € 8,12*
Ähnlich
Hama
00124022
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.