Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Cover Protector fur Samsung Galaxy A54 5G, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00215595
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00215595
EAN/GTIN:
     4047443502476
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Das Smartphone fallt auf den Boden – die Ecken splittern! Stop: Das lasst sich mit dem Cover Protector vermeiden. Dank seiner speziellen Anti-Shock-Guard-Konstruktion ist Ihr Samsung Galaxy A54 beim nachsten Sturz umfassend geschutzt. - Anti-Shock-Guard-Technologie: stosabsorbierender Rahmen schutzt das Smartphone vor Stosen und Aufprall - wasserabweisende, transparente Ruckseite: Design des Smartphones bleibt sichtbar - erhohte, abgeschragte TPU-Umrandung zum Schutz des Displays - Elastic Button fur optimalen Tastenschutz und einfache Bedienung - passgenaues flexibles Cover fur das Samsung Galaxy A54 5G mit stosfestem Rahmen- leicht am Smartphone anzubringen - Ruckseite mit Rasterpunkten, um elektrostatisches Ansaugen zu vermeiden Lieferumfang: - 1 Cover Protector
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
41.35 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9.5 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz, Transparent
Material:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Serie:
Protector
Geeignet fur:
Smartphone
Design/Motiv:
kein Design/Motiv
Produktlinie:
Prime Line
Farbe:
Schwarz/Transparent
Smartphone:
Samsung Galaxy A54 5G
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, hama mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Handy, Hulle, Schutzhulle, Schutz, Handycover, Smartphone, Cover, Hullen, Huelle, Huellen, Handy-Cover, Handy/Smartphone, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
100
€ 4,99*
ab € 12,23*
€ 17,54*
€ 4,00*
ab € 15,41*
€ 25,40*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 18,10*
€ 26,03*
Frei Haus
ab € 18,77*
€ 26,27*
€ 3,50*
ab € 22,25*
€ 30,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,83*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,86*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,84*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,91*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,77*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,83*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,91*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,84*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00220396
ab € 14,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.