Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Protector Cover Samsung Galaxy A54 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2797178-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00215595
EAN/GTIN:
     4047443502476
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Hama Protector Cover Samsung Galaxy A54 Schwarz

Cover "Protector" für Samsung Galaxy A54, Schwarz

passgenaues flexibles Cover für das Samsung Galaxy A54 mit stoßfestem Rahmen
Anti-Shock-Guard-Technologie: stoßabsorbierender Rahmen schützt das Smartphone vor Stößen und Aufprall
wasserabweisende, transparente Rückseite: Design des Smartphones bleibt sichtbar
erhöhte, abgeschrägte TPU-Umrandung zum Schutz des Displays
Elastic Button für optimalen Tastenschutz und einfache Bedienung
leicht am Smartphone anzubringen
Rückseite mit Rasterpunkten, um elektrostatisches Ansaugen zu vermeiden

Ausstattung:
Design/Motiv: kein Design/Motiv · Farbe: Schwarz/Transparent · Farbton: Schwarz · Transparent · Produktbereich: Handy/Smartphone · Produktlinie: Prime Line · Serie: Protector · Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) · Geeignet für: Smartphone · Smartphone: Samsung Galaxy A54

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Handy-Modell: Galaxy A54 · Passend für Marke (Handy): Samsung

Lieferumfang:
1 Cover "Protector"

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hama
Passend für Marke (Handy):
Samsung
Material (Details):
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Passend für Handy-Modell:
Galaxy A54
Produkt-Art:
Cover
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,99*
ab € 12,23*
€ 17,54*
€ 4,00*
ab € 15,41*
€ 25,40*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 18,10*
€ 26,03*
Frei Haus
ab € 18,77*
€ 26,27*
€ 3,50*
ab € 22,25*
€ 30,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,83*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,86*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,84*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,91*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,77*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,83*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,91*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,84*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00220396
ab € 14,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.