Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Innen-/Ausenthermometer, 18 cm, analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00186402
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186402
EAN/GTIN:
     4047443421692
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Thermometer
innen außen thermometer
- ganz einfach die aktuelle Zimmer- oder Ausentemperatur kontrollieren- analoges Thermometer fur innen und ausen - wetterfestes Kunststoffgehause - ideal auch zur Heizkostenkontrolle bzw. -senkung: ein Grad weniger kann bis zu 6% Heizkosten einsparen - Ose zum Aufhangen an der Wand mit einem Nagel o.a. - auf ein Grad genaue, ubersichtliche Skalierung - Temperaturanzeige in Grad Celsius Lieferumfang: - 1 Innen-/Ausenthermometer
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
11.45 g
Hohe:
23 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
1.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
2,6 x 0,9 x 18 cm
Farbton:
Weis
Art:
Innen-/Ausenthermometer
Display:
Analog
Messbereich (ausen):
-30°C bis +50°C
Farbe:
Weis
Temperatur Auflosung:
1 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±1°C
Weitere Suchbegriffe: Temperatur, Anzeige, Temperaturmesser, Warmemesser, Messgerat, Wetter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
10
€ 4,99*
ab € 1,75*
€ 2,74*
€ 6,95*
ab € 1,83*
€ 2,92*
€ 3,50*
ab € 14,08*
€ 20,54*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186397
ab € 7,61*
Ähnlich
Hama
00186405
ab € 2,34*
Ähnlich
Hama
00186358
ab € 9,26*
Ähnlich
Hama
00186379
ab € 10,05*
Ähnlich
Hama
00186357
ab € 6,46*
Ähnlich
Hama
00186367
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00186356
ab € 7,50*
Ähnlich
Hama
00186363
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00176967
ab € 13,90*
Ähnlich
Hama
00186361
ab € 9,06*
Ähnlich
Hama
00186360
ab € 9,07*
Ähnlich
Hama
00186370
ab € 6,19*
Ähnlich
Hama
00186401
ab € 2,35*
Ähnlich
Hama
00186366
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.