Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama LCD-Thermo-/Hygrometer TH-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186358
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186358
EAN/GTIN:
     4047443416704
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
- Anzeige der Mondphasen zum jeweiligen Tag - von Neumond bis abnehmender Mond - fur digitale Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Uhrzeit, Wochentag, Datum- transparentes LCD-Display Thermometer: - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit - Speicherung der min./max. Werte fur Temperatur Hygrometer: - Speicherung der min./max. Werte fur Luftfeuchtigkeit Barometer: - Wettervorhersage: sonnig, leicht bewolkt, wolkig, regnerisch Uhr-/Kalender-/Weckfunktion: - Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format - Datum- und Wochentaganzeige - Alarmfunktion Lieferumfang: - 1 LCD-Thermo-/Hygrometer TH-100 - 1 Knopfzelle LR1130 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
85.1 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
13 cm
Breite:
5.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
5,7 x 5 x 10,8 cm
Farbton:
Schwarz
Anzahl Batterien:
1
Art:
Thermo-/Hygrometer
Anzeige:
Datum
Montage:
Stehend
Batterietyp Station:
LR1130
Display:
Digital
Messbereich (innen):
0°C bis +50°C
Zusatzfunktionen:
Mondphasenanzeige
Uhrfunktion:
Ja (mit 12/24)
Luftfeuchtigkeit Messbereich:
20% bis 99%
Betriebsart:
Manuell
Farbe:
Schwarz
Temperatur Auflosung:
1 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±1°C
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, Wetter-Station, Wetterstation, hygrometer hama, hygrometer, Temperatur, Anzeige, Temperaturmesser, Warmemesser, Messgerat, Wetter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186397
ab € 7,59*
Ähnlich
Hama
00186402
ab € 1,75*
Ähnlich
Hama
00186405
ab € 2,35*
Ähnlich
Hama
00186379
ab € 10,10*
Ähnlich
Hama
00186357
ab € 6,44*
Ähnlich
Hama
00186367
ab € 7,65*
Ähnlich
Hama
00186356
ab € 7,49*
Ähnlich
Hama
00186364
ab € 3,49*
Ähnlich
Hama
00186363
ab € 6,02*
Ähnlich
Hama
00176967
ab € 13,87*
Ähnlich
Hama
00186361
ab € 9,10*
Ähnlich
Hama
00186360
ab € 9,04*
Ähnlich
Hama
00186370
ab € 6,18*
Ähnlich
Hama
00186401
ab € 2,33*
Ähnlich
Hama
00186366
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.