Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Thermo-/Hygrometer TH50, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186370
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186370
EAN/GTIN:
     4047443415042
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Radiowecker
- Komfort-Index fur Luftfeuchtigkeit mit Anzeige zu trocken - optimal - zu feucht fur ein gesundes Raumklima - digitale Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Uhrzeit und RaumluftThermometer: - Wettervorhersage: sonnig, bewolkt, leicht bewolkt, regnerisch - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Fahrenheit - max./min. Datenspeicher fur Temperatur Uhr-/Kalender-/Weckfunktion: - Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format - Datum und Wochentagsanzeige - Alarmanzeige - Schlummerfunktion Hygrometer: - Trendanzeige fur Luftfeuchtigkeit Lieferumfang: - 1 Thermo-/Hygrometer TH50 - 1 Batterie CR2025 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
64.16 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
8.5 cm
Breite:
3 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
8 x 1,2 x 8 cm
Farbton:
Schwarz
Art:
Thermo-/Hygrometer
Anzeige:
Datum
Montage:
Stehend
Anzahl Batterien Station:
1
Batterietyp Station:
CR2025
Display:
Digital
Messbereich (ausen):
0°C bis +50°C
Messbereich (innen):
0°C bis +50°C
Zusatzfunktionen:
Alarmfunktion, Datenspeicher, Komfortanzeige, Schlummerfunktion, Wettervorhersage
Uhrfunktion:
Ja (mit 12/24)
Betriebsart:
Manuell
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer hama, hygrometer, Temperatur, Anzeige, Temperaturmesser, Warmemesser, Messgerat, Wetter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00186397
ab € 7,59*
Ähnlich
Hama
00186402
ab € 1,74*
Ähnlich
Hama
00186405
ab € 2,35*
Ähnlich
Hama
00186358
ab € 9,24*
Ähnlich
Hama
00186379
ab € 10,05*
Ähnlich
Hama
00186357
ab € 6,45*
Ähnlich
Hama
00186367
ab € 7,63*
Ähnlich
Hama
00186356
ab € 7,49*
Ähnlich
Hama
00186364
ab € 3,49*
Ähnlich
Hama
00186363
ab € 6,02*
Ähnlich
Hama
00176967
ab € 13,96*
Ähnlich
Hama
00186361
ab € 9,05*
Ähnlich
Hama
00186360
ab € 9,06*
Ähnlich
Hama
00186401
ab € 2,33*
Ähnlich
Hama
00186366
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.