Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Cover Crystal Clear fur Apple iPhone 7/8/SE 2020/SE 2022, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00177801
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00177801
EAN/GTIN:
     4047443329684
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Verpassen Sie Ihrem Apple iPhone 7/8/SE 2020/SE 2022 den passenden Schutz! Das Cover schutzt das Gehause zuverlassig vor Kratzern. Wer es lieber unauffallig mag, liegt mit diesem transparenten Cover richtig. - flexibles Cover fur perfekten Rundumschutz - rutschhemmende Oberflache liegt angenehm griffig in der Hand - Design des Smartphones bleibt sichtbar - passgenaues flexibles Cover fur klassischen Schutz des Apple iPhone 7/8/SE 2020/SE 2022- Flexibilitat: einfaches Anbringen an das Smartphone - sorgt fur besonders angenehme und flexible Handhabung - extrem leichtes und flexibles Cover - angenehme Haptik Lieferumfang: - 1 Cover Crystal Clear
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
18.01 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Serie:
Crystal Clear
Geeignet fur:
Smartphone
Design/Motiv:
Clear
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Transparent
Smartphone:
Apple iPhone 7/8/SE 2020/SE 2022
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 7 klar, mobiltelefon hülle, hama mobiltelefon hülle, Handy, Hulle, Schutzhulle, Schutz, Handycover, Smartphone, Cover, Hullen, Huelle, Huellen, Handy-Cover, Handy/Smartphone, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
549
€ 4,99*
ab € 5,42*
€ 8,06*
€ 4,00*
ab € 7,92*
€ 12,58*
1 Tag
269
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 17,12*
3 Tage
49
€ 1,00*
ab € 13,86*
€ 19,41*
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 20,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,93*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,86*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,78*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,91*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,77*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,88*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,86*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,86*
Ähnlich
BlackRock
00220396
ab € 14,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.