Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Stick Fancy, USB 2.0, 64 GB, 15MB/s, Schwarz/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00108062
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108062
EAN/GTIN:
     4047443166616
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
- beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium zur Kapazitatserweiterung- USB-Stick aus geburstetem Aluminium - mit Verschlusskappe - geeignet fur Endgerate mit USB-Schnittstelle - mit Ose z.B. zur Befestigung am Schlusselring Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista/XP und MacOS 9.x oder hoher Lieferumfang: - 1 USB-Stick Fancy
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
11.6 g
Hohe:
0.95 cm | 20 mm
Lange:
14.5 cm
Breite:
9 cm | 66 mm
Farbton:
Schwarz, Silber
Material:
Aluminium geburstet
Serie:
Fancy
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
USB-Standard:
USB-2.0
Datenubertragungsrate:
15 MB/s
Tiefe:
8 mm
Transferrate (Lesen):
15 MB/s
Speicherkapazitat:
64 GB
Farbe:
Schwarz/Silber
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 64gb speicherstick usb 2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, USB, Media, Wechselspeichermedium, Speichermedium, U3, Herausnehmbar, Kapazitat, USB Speicher, i-Flash, iFlash, iFlashDrive
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
50
€ 4,99*
ab € 3,86*
€ 6,21*
2 Tage
17
€ 5,95*
ab € 4,77*
€ 7,51*
€ 7,95*
ab € 4,71*
€ 7,61*
€ 5,50*
ab € 5,24*
€ 8,89*
€ 3,50*
ab € 14,74*
€ 20,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,42*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,45*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,60*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,80*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,54*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,32*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,75*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,89*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,46*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,91*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,46*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 5,57*
Ähnlich
Hama
00114872
ab € 5,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.