Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender aluderm®-aluplast gefüllt


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Pflasterspender aluderm®-aluplast gefüllt
Pflasterspender aluderm®-aluplast gefüllt
Pflasterspender aluderm®-aluplast gefüllt
Pflasterspender aluderm®-aluplast gefüllt
Pflasterspender aluderm®-aluplast gefüllt
Pflasterspender aluderm®-aluplast gefüllt
Pflasterspender aluderm®-aluplast gefüllt
Artikel-Nr.:
     806-1009910
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009910
EAN/GTIN:
     4250108801313
Suchbegriffe:
Pflasterset
Pflastersortiment
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
Spender gefüllt mit 115 aluminiumbedampften aluderm®-aluplast Wundverbandpflastern, elastisch, in den fünf am häufigsten benötigten Größen: - 30 Strips 72 x 25 mm - 30 Strips 72 x 19 mm - 25 Fingerkuppenverbände - 20 Fingerverbände 120 x 20 mm - 10 Fingergelenkverbände - Miniblock Notfallversorgungsnachweis - Spender aus ABS-Kunststoff einschließlich Wandhalterung und Befestigungssatz - Maße: 160 x 122 x 57 mm - Korpus orange, mit drei Fachabteilungen, transparenter Klappdeckel mit Tunnelfach - Durch seine Wandhalterung hat der Spender einen festen Aufbewahrungsplatz, langes Suchen entfällt - Er kann mit einem Griff schnell entnommen werden und so überall verfügbar sein aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. aluderm®-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei.
Weitere Suchbegriffe: pflasterspender aluderm, pflasterspender, Wundversorgung, Pflaster, Spender, Strip, aluderm, aluplast, Wundverband
Angebote (65)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
331
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 12,41*
€ 12,54*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 11,30*
€ 14,75*
1 Tag
331
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 11,90*
€ 15,10*
3 Tage
239
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,90*
€ 15,10*
Lager 806
3 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 8,95*
ab € 21,74*
€ 26,51*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 806
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,51*
€ 31,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,55*
€ 30,40
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,47*
€ 29,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,14*
€ 28,73
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,45*
€ 27,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,74*
€ 25,87
pro Satz
Lagerstand: Lager 806
Versand: Lager 806
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 8,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 806
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009914
ab € 2,08*
Zubehör
Söhngen
1009911
ab € 1,81*
Zubehör
Söhngen
1009912
ab € 2,10*
Zubehör
Söhngen
1009913
ab € 3,50*
Zubehör
Söhngen
1009916
ab € 8,24*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR10914
ab € 14,36*
Zubehör
Söhngen
KR10911
ab € 11,60*
Zubehör
Söhngen
KR10912
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.