Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender aluderm-aluplast B160xH122xT57ca.mm SÖHNGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000386100
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009910
EAN/GTIN:
     4250108801313
Suchbegriffe:
Pflasterset
Pflastersortiment
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
Spender ABS-Kunststoff mit Wandhalterung und Befestigungssatz · drei Fachabteilungen, transparenter Klappdeckel mit Tunnelfach · Pflaster einzeln hygienisch eingesiegelt · sichere, übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung · Schutz vor VerschmutzungInhalt: 115 Pflaster in 5 verschiedenen Abmessungen und Zuschnitten:je 30 aluderm®-aluplast Strips ca. 7,2 x 1,9 cm und ca. 7,2 x 2,5 cm25 aluderm®-aluplast Fingerkuppenverbände20 aluderm®-aluplast Fingerverbände ca. 12 x 2 cm10 aluderm®-aluplast Fingergelenkverbände, einzeln hygienisch eingesiegeltMiniblock NotfallversorgungsnachweisWeitere technische Eigenschaften:· Höhe ca.: 122mm· Tiefe ca.: 57mm
Weitere Informationen:
Breite ca.:
160 mm
Marke:
SÖHNGEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pflasterspender aluderm, pflasterspender, Pflaster Zubehör
Angebote (66)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
301
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 12,41*
€ 12,54*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 11,28*
€ 14,72*
1 Tag
301
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 15,07*
1 Tag
301
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 11,98*
€ 15,08*
Lager 1690
225
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,88*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009914
ab € 2,10*
Zubehör
Söhngen
1009911
ab € 1,86*
Zubehör
Söhngen
1009912
ab € 2,11*
Zubehör
Söhngen
1009913
ab € 3,53*
Zubehör
Söhngen
1009916
ab € 8,20*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Söhngen
KR10914
ab € 14,36*
Zubehör
Söhngen
KR10911
ab € 11,95*
Zubehör
Söhngen
KR10912
ab € 14,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.