Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen ALUDERM®-ALUPLAST PFLASTERSPENDER CO10910Pflasterspender (L x B x H) 160 x 122 x 57mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C29121
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     CO10910
EAN/GTIN:
     4250108801313
Suchbegriffe:
Pflasterset
Pflastersortiment
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender

Hinweise:
Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind bei unbeschädigter Verpackung ab Herstellungsdatum 20 Jahre haltbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
57 mm
Länge:
160 mm
Farbe:
orange
Breite:
122 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Pflasterspender
Weitere Suchbegriffe: pflasterspender aluderm, pflasterspender, Söhngen, ALUDERM®-ALUPLAST PFLASTERSPENDER, 453-3728
Angebote (66)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
301
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 12,41*
€ 12,54*
Lager 615
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 11,28*
€ 14,72*
2 Tage
301
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 15,07*
2 Tage
301
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 11,98*
€ 15,08*
4 Tage
224
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,88*
€ 15,08*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 14,72*
€ 17,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 14,25*
€ 16,96
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 14,15*
€ 16,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,24*
€ 15,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,69*
€ 15,10
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,56*
€ 14,95
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,28*
€ 13,42
pro Satz
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009914
ab € 2,10*
Zubehör
Söhngen
1009911
ab € 1,86*
Zubehör
Söhngen
1009912
ab € 2,11*
Zubehör
Söhngen
1009913
ab € 3,53*
Zubehör
Söhngen
1009916
ab € 8,20*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Söhngen
KR10914
ab € 14,36*
Zubehör
Söhngen
KR10911
ab € 11,95*
Zubehör
Söhngen
KR10912
ab € 14,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.