Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe DIREKT Handwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste Hilfe DIREKT Handwerk
Erste Hilfe DIREKT Handwerk
Erste Hilfe DIREKT Handwerk
Erste Hilfe DIREKT Handwerk
Erste Hilfe DIREKT Handwerk
Erste Hilfe DIREKT Handwerk
Artikel-Nr.:
     806-0370096
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0370096
EAN/GTIN:
     4250108806332
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
DAS ORIGINAL VON SÖHNGEN®. Wie sieht Ihr Verbandkasten denn aus - enthält er auch wirklich genau das Erste-Hilfe- und Verbandmaterial, das in Ihrem Betrieb immer wieder benötigt wird? Eine Schlossereiwerkstatt erfordert doch eigentlich ganz anderes Erste-Hilfe-Material, als es in einem Steuerbüro benötigt wird. Eine klare Lösung für die individuellen Bedürfnisse in Ihrem Betrieb bietet das SÖHNGEN®-Programm Erste Hilfe DIREKT. Die Koffer der Serie Erste Hilfe DIREKT sind Erste-Hilfe-Koffer für kleinere Betriebe und Gruppen aus Verwaltung, Handwerk und Dienstleistung, immer mit Norm-Inhalt nach DIN 13157, zuzüglich Erste-Hilfe-Material nach berufsspezifischer Risikobewertung. Der gesetzlich vorgeschriebene Norm-Inhalt nach DIN 13157 wurde jeweils erweitert und ergänzt durch Erste-Hilfe-Material, das auf die ganz unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Berufsgruppen individuell abgestimmt und zugeschnitten ist. Erste Hilfe DIREKT mit Norm-Inhalt nach DIN 13157 plus berufsspezifischen Erweiterungen plus Eigenkennzeichnung ist lieferbar für viele Branchen. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen. Erste-Hilfe-Koffer SN-CD - Maße: 310 x 210 x 130 mm - Material: ABS-Kunststoff in orange - Inkl Wandhalterung mit 90°-Stop-Arretierung - Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar - Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung. Auf Wunsch kann Ihr Koffer aber auch individuell nach Ihrer Vorgabe gekennzeichnet werden. Jeder gewünschte Text - einzeilig, kein Logo - ist ohne Mehrpreis möglich.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 100,27*
€ 127,59*
€ 3,50*
ab € 106,43*
€ 130,09*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 106,37*
€ 130,10*
9 Tage
10
€ 5,87*
ab € 111,31*
€ 135,17*
Lager 806
unbekannt
€ 8,95*
ab € 124,45*
€ 150,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 806
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 806
Versand: Lager 806
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 8,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 806
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
3003018
ab € 12,31*
Ähnlich
Söhngen
3003019(3003018+3003112)
ab € 33,64*
Ähnlich
SETON
Y2651916
ab € 7,28*
Ähnlich
SETON
Y2651917
ab € 7,28*
Ähnlich
SETON
Y2671781
ab € 7,37*
Ähnlich
SETON
Y2671797
ab € 12,51*
Ähnlich
SETON
Y2671813
ab € 13,33*
Ähnlich
Söhngen
0370045
ab € 99,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.