Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm weiß
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm weiß
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm weiß
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm weiß
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm weiß
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm weiß
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm weiß
Artikel-Nr.:
     806-0301126
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0301126
EAN/GTIN:
     4250108800217
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Füllung Norm nach DIN 13157. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen. Erste-Hilfe-Koffer Modell QUICK-CD - Maße: 260 x 170 x 110 mm - Material: ABS-Kunststoff in weiß - Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung - Zwei gleich große Kofferschalen - Transparente Abdeckplatten - Umlaufende Gummidichtung - Inneneinteilung verstellbar - Leichtgängige Drehverschlüsse - Verstärkter Tragegriff - Plombiervorrichtung und Sicherheitsplombe - Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung In der praktischen Wandhalterung ist der Erste-Hilfe-Koffer sicher fixiert, kann schnell entnommen und an den Unfallort gebracht werden. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung, Koffer auch in der Wandhalterung zu öffnen. Wußten Sie schon? In der DIN EN 1789 - Krankenkraftwagen - wird unter Punkt 4.5.9. gefordert, dass alle Geräte im Fahrzeug so zu sichern sind, dass sich diese bei einer Einwirkung von 10g nicht in Geschosse verwandeln. Das SÖHNGEN® Behälter- und Wandhalterungssystem Programm 2000 CD ist in der schwersten Inhaltsvariante auf Beschleunigung/Verzögerung von 10g in Längs-, Quer- und senkrechter Richtung eingehend geprüft worden und hat diese Prüfung erfolgreich bestanden.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 806
3 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 63,61*
€ 80,89*
63 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 64,27*
€ 81,19*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 71,41*
€ 88,18*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 74,97*
€ 93,91*
Preise: Lager 806
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 806
Versand: Lager 806
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 8,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 806
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,21*
Sonstiges
Söhngen
0101141
ab € 18,79*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,767*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,07*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,98*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,33*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,16*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,37*
Sonstiges
Hartmann
9910603
ab € 48,88*
Sonstiges
Servoprax
I9 0150
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.