Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm weiß
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm weiß
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm weiß
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm weiß
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm weiß
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm weiß
Erste Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm weiß
Artikel-Nr.:
     C806-0301126
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0301126
EAN/GTIN:
     4250108800217
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Füllung Norm nach DIN 13157. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen. Erste-Hilfe-Koffer Modell QUICK-CD - Maße: 260 x 170 x 110 mm - Material: ABS-Kunststoff in weiß - Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung - Zwei gleich große Kofferschalen - Transparente Abdeckplatten - Umlaufende Gummidichtung - Inneneinteilung verstellbar - Leichtgängige Drehverschlüsse - Verstärkter Tragegriff - Plombiervorrichtung und Sicherheitsplombe - Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung In der praktischen Wandhalterung ist der Erste-Hilfe-Koffer sicher fixiert, kann schnell entnommen und an den Unfallort gebracht werden. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung, Koffer auch in der Wandhalterung zu öffnen. Wußten Sie schon? In der DIN EN 1789 - Krankenkraftwagen - wird unter Punkt 4.5.9. gefordert, dass alle Geräte im Fahrzeug so zu sichern sind, dass sich diese bei einer Einwirkung von 10g nicht in Geschosse verwandeln. Das SÖHNGEN® Behälter- und Wandhalterungssystem Programm 2000 CD ist in der schwersten Inhaltsvariante auf Beschleunigung/Verzögerung von 10g in Längs-, Quer- und senkrechter Richtung eingehend geprüft worden und hat diese Prüfung erfolgreich bestanden.
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten din 13157 söhngen, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, Erste-Hilfe-Koffer, QUICK-CD, DIN13157, Norm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,25*
Sonstiges
Söhngen
0101141
ab € 18,81*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,827*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,08*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 35,05*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,31*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,21*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,33*
Sonstiges
Hartmann
9910603
ab € 48,95*
Sonstiges
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.