Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Function, GN-Schale GN 2/4 530 x 162 x 65 mm / 3,00 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-575815
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     302620
EAN/GTIN:
     4025068489839
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Abmessungen 530 mm x 162 mm x 65 mm (L x B x H) Marke Bauscher Serie Bauscher, GN Function Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Inhalt 3,00 l Gewicht 2.400 g
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 2/4, gn-behälter, Function, GN-Schale GN 2/4 530 x 162 x 65 mm / 3, 00 l Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 31,07*
€ 40,60*
Lager 8054
24
2
€ 12,90*
ab € 37,16*
€ 47,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,52*
€ 50,55*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.