Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Function, GN-Schale GN 1/2 325 x 265 x 100 mm / 5,00 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-575812
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     302626
EAN/GTIN:
     4025068510021
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Abmessungen 325 mm x 265 mm x 100 mm (L x B x H) Marke Bauscher Serie Bauscher, GN Function Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Inhalt 5,00 l Gewicht 2.875 g
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/2 100mm, gn-behälter, gn-behälter 1/2, Function, GN-Schale GN 1/2 325 x 265 x 100 mm / 5, 00 l Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 35,31*
€ 45,30*
Lager 8054
3 Tage
24
2
€ 12,90*
ab € 41,87*
€ 53,19*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,90*
€ 56,92*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 106,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.