| |
|
| Artikel-Nr.: 8054-511823 Herst.-Nr.: 250123 EAN/GTIN: 4025068026713 |
| |
|
| | |
| Abmessungen 32 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Carat Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Inhalt 0,34 l Gewicht 520 g Durchmesser 231 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bambusteller, Einweg-Teller, Einwegteller, Grillteller, Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Fischsuppen-Teller, Fischsuppenteller, Suppen-Teller, Suppenteller, Essteller, Speiseteller, Teller, porzellan eßteller 23cm, einweg teller, einwegteller rund, Carat, Teller tief mit Fahne ø 231 mm / 0, 34 l Bauscher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,73* | € 13,68* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,20* | ab € 11,05* | € 14,07* | | | | Lager 8054 | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,90* | ab € 58,40004* | € 73,27002* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 9,90* | ab € 62,64* | € 77,93004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8054 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,73334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8054 | | Versand: Lager 8054 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|