Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10000649
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     473008
EAN/GTIN:
     4059486018869
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
cookmax handmixer
Handmixer Mod. 473008, 230 V/0,40 kW
Weitere Suchbegriffe: handmixer, handrührgerät 400 watt, Handmixer Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 238,18*
€ 288,08*
Lager 8054
3 Tage
24
2
Frei Haus
ab € 251,39*
€ 300,31*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 300,31*
€ 357,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,56*
€ 351,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,71*
€ 339,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,39*
€ 299,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 600,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.