Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 5N, HR, USB, Solarpower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 5N, HR, USB, Solarpower
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 5N, HR, USB, Solarpower
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 5N, HR, USB, Solarpower
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 5N, HR, USB, Solarpower
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 5N, HR, USB, Solarpower
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 5N, HR, USB, Solarpower
Artikel-Nr.:
     804-FMI-S30A5
Hersteller:
     Alluris
Herst.-Nr.:
     FMI-S30A5
EAN/GTIN:
     4260244680451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät alluris
dynamometer

Features:

  • Datenprotokollierung über USB-Schnittstelle >> mit Messwertspeicher, Grenzwertüberwachung
  • Spitzenwert-Erfassung mit 0,15 % Genauigkeit >> für die exakte Ermittlung von Bruch- oder Reißkraft
  • Einsatz als Kraftsensor in Prüfständen >> robustes Aluminium-Gehäuse mit Bohrungen zur Zentrierung

Beschreibung:

Digitale Kraftmessgeräte der Baureihe FMI-S30 mit solarer Energieversorgung dienen der präzisen Kraftmessung im Rahmen von Qualitätsüberwachung, Produktprüfung oder Designvalidierung.

Der Kraftsensor ist so im robusten Alu-Gehäuse integriert, dass ein optimaler Überlastschutz bis zu 500 % erreicht wird. Die Einleitung für Zug- oder Druckkraft erfolgt an der Messwelle (M6 oder M10), für die Standard-Krafteinleitungsteile im Lieferumfang enthalten sind.

Messwerte können mit vorgegebenen Grenzwerten verglichen und im Gerät gespeichert und statistisch ausgewertet werden. Über die USB-Schnittstelle lässt sich das Gerät vom PC aus bedienen und die Messwerte können auf MS Excel übertragen werden.

Mit der optionalen Software FMI_Analyze und einem handbetriebenen oder motorisierten Prüfstand können sehr schnell auch komplexe Prüfaufgaben konfiguriert werden.
Weitere Informationen:
Nennkraft F(nom)*:
5 N
Auflösung**:
0,001 N
Genauigkeit:
0,15 % F(nom)
Weitere Suchbegriffe: kraftmessgerät 5n, kraftmessgerät, kraftmesser, kraftmesstechnik, kraftmessdose, kraftmessung, kraftmessgeraet, kraftmessgeräte, kraftmessgeraete, kraft-messgeräte, kraft-messgeraete, kraft-messtechnik, newton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 855,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alluris
FMI-977.1
€ 179,00*
Zubehör
Alluris
FMI-975.V2
€ 495,00*
Zubehör
Alluris
FMI-972.3
€ 79,00*
Zubehör
Alluris
FMI-936
€ 89,00*
Zubehör
Alluris
FMI-946
€ 45,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.