Features: Datenprotokollierung über USB-Schnittstelle >> mit Messwertspeicher, Grenzwertüberwachung Spitzenwert-Erfassung mit 0,15 % Genauigkeit >> für die exakte Ermittlung von Bruch- oder Reißkra...
Features: Kraft-, Weg- und Zeitmessung zur zeitsynchronen Messdatenerfassung Analyse Software zur Erfassung und umfangreichen Auswertung von Prüfergebnissen Soll-Ist-Vergleiche von Kraft-Weg-Kurven...
Features: Kraft-, Weg- und Zeitmessung zur zeitsynchronen Messdatenerfassung Analyse Software zur Erfassung und umfangreichen Auswertung von Prüfergebnissen Soll-Ist-Vergleiche von Kraft-Weg-Kurven...
Features: Datenprotokollierung über USB-Schnittstelle >> mit Messwertspeicher, Grenzwertüberwachung Spitzenwert-Erfassung mit 0,15 % Genauigkeit >> für die exakte Ermittlung von Bruch- oder Reißkra...
Umkehrbares Display: automatische Richtungserkennung; Sichere Bedienbarkeit durch ergonomisches Gehäusedesign; Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts (Wert wird für ca. 10 s „eingefroren...
Sauter digitales Kraftmessgerät FH 5, int. Messzelle, Messbereich 5 N, Ablesbarkeit 0,001 N Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funk...
Optimiertes Preis-/Leistungsverhältnis dank transparentem Kunststoffgehäuse, ideal für Schulen und Bildungseinrichtungen; Newtonskala: Die Serie SAUTER 289 verfügt über eine Ergebnisanzeige in Newt...
Sauter digitales Premium-Kraftmessgerät FL 5, int. Messzelle, Messbereich 5 N, Ablesbarkeit 0,002 N Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Tr...
KERN Digitales Kraftmessgerät (extern) Max 5 N d=0 (FH 5UK) KERN Digitales Kraftmessgerät (extern) Max 5 N; d=0,001 N; nur mit UK Netzteil! Umkehrbares Display: mit Hinterleuchtung; - Montierbar an...
Digitales Kraftmessgerät FH-S Universelle digitale Kraftmessgeräte für Zug- und Druckkraftmessungen mit integrierter Messzelle. -Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung -Digitales Kraftmessgerät mi...
SauterFH5Kraftmessgerät Universelles digitales Kraftmessgerät für Zug- und Druckkraftmessung mit RS 232 Schnittstelle. Newton-Meter. + Kalibrierschein Zug- und Druckkraft - Messbereich: 5 N. - Able...