Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Ladegerät 100-240VAC, EU/UK/JP/USA (Out: 5V, 1400mA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FMI-946 Netz- Ladegerät für Kraftmessgerät
FMI-946 Netz- Ladegerät für Kraftmessgerät
Artikel-Nr.:
     C804-FMI-946
Hersteller:
     Alluris
Herst.-Nr.:
     FMI-946
EAN/GTIN:
     4260244681588
Suchbegriffe:
Uniladegerät
Universalladegerät
universalladegerät

Features:

  • Original Ladegerät für Lithium-Ionen Batterien.
  • Passend für Alluris Geräte der Baureihen CTT, FMI-B, FMI-S, FMT-W30 und TTT.
  • Backup-Netzteil für Kraftmessgeräte mit Solar-Versorgung.

Beschreibung:

Universal Netz- und Ladegerät mit Eingang 100-240VAC 50/60Hz, mit Primärstecker für EU, UK, JP und US. Passend für Alluris Kraftmessgeräte Baureihe FMI-B und FMI-S mit Stromversorgung über USB 2.0 Anschluss, Auszugskraftmessgeräte Baureihe FMT-W30 und Drehmomentmessgeräte der Baureihen CTT und TTT. Lieferung inklusive USB-Leitung mit Steckertye A und Mini B.
Weitere Informationen:
Spannung (Out):
5 VDC
Strom:
1400 mA
USB-Type:
Mini B
Weitere Suchbegriffe: alluris, kraftmessgeräte, auszugskraftmessgeräte, universalprüfstände, netzteil, leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 45,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alluris
SMS-945
€ 14,50*
Ähnlich
Alluris
SMS-922
€ 120,00*
Ähnlich
Alluris
SMS-936
€ 135,00*
Ähnlich
Alluris
SMS-931
€ 165,00*
Ähnlich
Alluris
SMS-915
€ 25,00*
Ähnlich
Alluris
FMI-936
€ 89,00*
Ähnlich
Alluris
SMS-965
€ 14,50*
Ähnlich
Alluris
SMS-926
€ 19,00*
Ähnlich
Alluris
SMS-912
€ 59,00*
Ähnlich
Alluris
SMS-924
€ 120,00*
Ähnlich
Alluris
SMS-937
€ 120,00*
Ähnlich
Alluris
SMS-925
€ 69,00*
Ähnlich
Alluris
SMS-946
€ 26,00*
Ähnlich
Alluris
FMI-945
€ 45,00*
Ähnlich
Alluris
FMT-946
€ 135,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.