Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel 4-P für Serielle I/O, 9-P D-Sub (ca. 1,8m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenkabel für Drehmoment- und Kraftmessgeräte
Datenkabel für Drehmoment- und Kraftmessgeräte
Artikel-Nr.:
     804-FMI-931PC
Hersteller:
     Alluris
Herst.-Nr.:
     FMI-931PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel

Features:

  • Konfektionierte Datenkabel für Geräte-Schnittstellen
  • Passend zu Alluris Messgeräten mit RS 232C; USB und Digimatic Ausgang

Beschreibung:

Konfektionierte Leitungen für die Datenübertragung von Alluris Kraftmessgeräten, Drehmomentmessgeräten und Auszugskraftmessgeräten auf PC-Schnittstellen.

Geprüfte RS 232C Datenkabel, kompatibel zu Hirose HR12 Gerätesteckdosen für Kraftmessgeräte der Baureihen FMI-200, FMI-210, und FMI-400 (bis Baujahr 2012). USB 2.0 Datenkabel für Kraftmessgeräte der Baureihen FMI-220, FMI-230, FMI-250 sowie FMI-B/S30 und FMI-B/S50 mit Mini B Device Stecker. Für die Auszugskraftmessgeräte bis Baujahr 2013 stehen RS 232C Datenkabel zur Verfügung die aktuellen FMT-W Pulltester werden mit USB 2.0 Datenkabel ausgeliefert.

Um die Digimatic Schnittstelle der Gerätebaureihe FMI-250 zu nutzen wird das entsprechende Datenkabel benötigt. Für die Hirose-Steckdose in den Gerätebaureihen FMI-200 bis FMI-400 steht eine 10-polige Leitung mit freien Kabelenden zur individuellen Konfektion zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
RS232C
Geräteanschluss:
Hirose HR12
Weitere Suchbegriffe: alluris, kraftmessgeräte, auszugskraftmessgeräte, universalprüfstände, netzteil, leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 85,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.