Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Target K-Flex No.6 Flight, Neon Gelb, Short, 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Target K-Flex No.6 Flight, Neon Gelb, Short, 19mm
Target K-Flex No.6 Flight, Neon Gelb, Short, 19mm
Target K-Flex No.6 Flight, Neon Gelb, Short, 19mm
Target K-Flex No.6 Flight, Neon Gelb, Short, 19mm
Target K-Flex No.6 Flight, Neon Gelb, Short, 19mm
Target K-Flex No.6 Flight, Neon Gelb, Short, 19mm
Target K-Flex No.6 Flight, Neon Gelb, Short, 19mm
Artikel-Nr.:
     8005-K80-14005-K80
Hersteller:
     Target
Herst.-Nr.:
     K80-14005
EAN/GTIN:
     5050807087754
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Warnschutz-Bermuda
Warnschutz-Shorts
Warnschutzbermuda
Target K-Flex No.6 Flight, Neon Gelb, Short, 19mm

kurz und kompakt, die K-Flex Flights stellen sich vor

✅ Target K-Flex Dart Flight and Shaft System in einem Stück
✅ die neuen Target K-Flex Dartflights No.6 in Neon Gelb
✅ kein Stress, pflegeleicht da aus einem Werkstück gefertigt !
✅ HD180-200, 2BA Standard Gewinde
✅ hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung !

Die neuen Target K-FLEX NO.6 Flight in Neon Gelb bringen frischen Wind in die Dartwelt. Diese kurzen, 19mm langen Dartflights sind Teil des revolutionären Target K-Flex Dart Flight and Shaft Systems, das Dartspieler auf der ganzen Welt begeistert. Die Target K-Flex No. 6 Flights in der knalligen "Neon Yellow" Farbe sind nicht nur ein Hingucker, sondern überzeugen auch durch ihre praktische Handhabung und ihre innovative Technologie. Von der hochwertigen Verarbeitung bis hin zur einfachen Pflege dank des All-in-One-Designs – diese Flights bieten Dartspielern alles, was sie für einen erfolgreichen Wurf benötigen.

Hochwertige Verarbeitung und pflegeleichtes Design

Das Besondere an den Target K-FLEX NO. 6 Flights ist die Fertigung aus einem einzigen Werkstück. Dieses Design macht die Flights besonders pflegeleicht, da sie keine lästigen Verbindungen oder Übergänge zwischen Dartflight und Dartshaft haben, die potenziell verschleißen oder brechen könnten. Stattdessen besteht der gesamte Flight-Schaft-Komplex aus einem stabilen und doch flexiblen Material, das für eine lange Haltbarkeit sorgt. Kein Stress, denn diese Flights müssen nicht ständig justiert oder ersetzt werden – ein klarer Vorteil gegenüber herkömmlichen Modellen, bei denen sich Flights und Schäfte leicht voneinander lösen können.

Target Flights K-Flex No.6 - Neon Yellow

Ein weiteres herausragendes Merkmal dieses innovativen Dartflights ist das patentierte Flex-System. Durch dieses spezielle Design kann sich der Dart leicht bewegen, wenn er von einem anderen Dartpfeil getroffen wird, wie es bei einem sogenannten "Robin Hood"-Wurf häufig vorkommt. Bei herkömmlichen Dartflights kann dies zu ungewollten Abprallern führen, wodurch wertvolle Punkte verloren gehen. Mit dem Target K-Flex System wird jedoch die Wahrscheinlichkeit eines Abprallens stark reduziert, da sich der Flight bei einem Treffer minimal bewegt und so Platz für den neu ankommenden Dart schafft. Diese Flexibilität ist ein entscheidender Vorteil, insbesondere für fortgeschrittene Spieler, die sich in engen Spielen auf jeden Punkt verlassen müssen.

Präzise Flugstabilität durch 90-Grad-Winkel

Ein weiteres technisches Highlight der Target K-Flex NO. 6Dartflights ist der perfekt ausgerichtete 90-Grad-Winkel der Flights. Dank eines modernen Spritzgussverfahrens wird dieser präzise Winkel bereits bei der Herstellung festgelegt und bleibt sowohl direkt nach dem Auspacken als auch während der gesamten Spieldauer stabil. Dieser exakt vorgegebene Winkel sorgt für eine optimale Flugbahn und trägt maßgeblich zur Präzision der Würfe bei. Jeder Dartspieler weiß, wie wichtig es ist, dass die Flights in einem stabilen Winkel bleiben, um den Luftwiderstand zu minimieren und eine gleichbleibende Flugbahn zu garantieren.

Das neue Spritzgussverfahren gewährleistet zudem eine lange Lebensdauer der Flights. Unabhängig vom Wurfstil und der Intensität des Spiels bleiben die Target K-Flex NO.6 Dartflights stabil und langlebig. Dies bedeutet, dass Spieler weniger Zeit und Geld in Ersatzflights investieren müssen und sich stattdessen voll und ganz auf ihr Spiel konzentrieren können.

Hervorragende Verarbeitung

Die Target K-Flex NO. 6 Dartflights zeichnen sich nicht nur durch ihr intelligentes Design aus, sondern auch durch ihre hochwertige Verarbeitung. Hergestellt aus langlebigen Materialien, bieten sie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung und Beschädigungen. Die Schäfte und Flights wurden so konzipiert, dass sie den Belastungen des Dartsports standhalten und auch bei intensiven Spielen ihre Form und Funktion beibehalten. Diese Langlebigkeit macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Dartspieler, die Wert auf Qualität und Haltbarkeit legen.

Die Kombination aus hochwertigem Material und modernster Fertigungstechnologie sorgt dafür, dass die Target K-Flex Dartflights auch nach vielen Spielen noch in Topform bleiben. Darüber hinaus wurde besonders auf eine ansprechende und praktische Verpackung geachtet, die die Dartflights nicht nur schützt, sondern auch das Auspacken und Verstauen erleichtert. Für Spieler, die Wert auf Ordnung und Sauberkeit legen, ist dies ein zusätzlicher Pluspunkt.

Neon Gelb - Auffällig und funktional

Die Farbgebung der Target K-Flex NO.6 Dartflights in Neon Gelb ist nicht nur ein ästhetisches Highlight, sondern erfüllt auch eine praktische Funktion. Die auffällige Farbe sorgt dafür, dass die Darts auf der Scheibe sowie auf dem Boden leicht wiedergefunden werden können. Besonders in schwach beleuchteten Umgebungen wie Dartsbars oder bei Turnieren mit mehreren Spielern kann es schnell passieren, dass ein Dartpfeil übersehen wird. Neon Orange hilft, dies zu verhindern und ermöglicht ein schnelles Wiederfinden der Darts nach einem Wurf.

Darüber hinaus verleiht die Farbe den Darts einen modernen, dynamischen Look, der sich perfekt für Spieler eignet, die Wert auf Stil und Individualität legen. Das auffällige Design in Kombination mit der technischen Raffinesse macht die Target K-Flex NO.6 Dartflights zu einem echten Hingucker.

Standard-Gewinde und Flexibilität bei der Verwendung

Die Target K-Flex NO.6 Dartflights verfügen über das weit verbreitete 2BA Standard-Gewinde, das eine einfache und problemlose Montage ermöglicht. Dies macht sie kompatibel mit einer Vielzahl von Dartpfeilen und erlaubt Spielern, sie in Kombination mit verschiedenen Sets und Spitzen zu verwenden. Die Länge des Schafts beträgt 19mm (Short), was eine gute Balance zwischen Kontrolle und Flugstabilität bietet. Diese Kombination macht die Target K-Flex Dartflights zu einer flexiblen Option für Spieler aller Erfahrungsstufen, die ihr Spiel auf das nächste Level bringen möchten.

Fazit - Perfekte Balance aus Innovation und Qualität

Die Target K-Flex NO.6 Dartflights in Neon Yellow sind eine bahnbrechende Innovation im Dartsport. Mit ihrem einzigartigen Design, bei dem Flight und Schaft in einem Stück gefertigt sind, bieten sie Stabilität, Haltbarkeit und eine hervorragende Flugstabilität. Das patentierte Flex-System reduziert Abpraller und sorgt dafür, dass Spieler ihre besten Würfe ohne Unterbrechung genießen können.

Durch die präzise Verarbeitung, das 90-Grad-Design und die Verwendung hochwertiger Materialien bieten die Target K-Flex Dartflights eine Langlebigkeit, die ihresgleichen sucht. Hinzu kommt die auffällige Farbgebung in Neon Orange, die sowohl funktional als auch stilvoll ist. Ob für Anfänger oder erfahrene Dartspieler – die Target K-Flex NO. 6 Dartflights sind eine ausgezeichnete Wahl für alle, die Wert auf Performance und Qualität legen.

Technische Daten  Ausführung:  komplett in einem Bauteil  Art:  Short, 19mm, ca. HD180-200  Farbe:  Neon Yellow  System:  Target K-Flex No. 6  Gewicht:  3,92 gramm

 

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.