Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Laptop Lenovo IdeaPad 110-15ACL 80TJ0060CK, IdeaPad 110-14IBR 80T6000VPH, Typ L15C3A03 - 10,8V - 2200 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Laptop Lenovo IdeaPad 110-15ACL 80TJ0060CK, IdeaPad 110-14IBR 80T6000VPH, Typ L15C3A03 - 10,8V - 2200 mAh
Akku für Laptop Lenovo IdeaPad 110-15ACL 80TJ0060CK, IdeaPad 110-14IBR 80T6000VPH, Typ L15C3A03 - 10,8V - 2200 mAh
Akku für Laptop Lenovo IdeaPad 110-15ACL 80TJ0060CK, IdeaPad 110-14IBR 80T6000VPH, Typ L15C3A03 - 10,8V - 2200 mAh
Akku für Laptop Lenovo IdeaPad 110-15ACL 80TJ0060CK, IdeaPad 110-14IBR 80T6000VPH, Typ L15C3A03 - 10,8V - 2200 mAh
Artikel-Nr.:
     8005-78626
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-BCBEDB71
EAN/GTIN:
     4055909262062
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Lenovo IdeaPad 110-15IBR 80T7004FGE
  • Lenovo IdeaPad 110-15IBR 80T7004QRA
  • Lenovo IdeaPad 110-15IBR 80T7004WRA
  • Lenovo IdeaPad 110-15IBR 80T70088RA
  • Lenovo IdeaPad 110-15IBR 80T7008QGE
  • Lenovo IdeaPad 110-15IBR 80T700A3GE
  • Lenovo IdeaPad B110-14IBR
  • Lenovo IdeaPad 110-14IBR
  • Lenovo IdeaPad 110-14IBR 80T6
  • Lenovo IdeaPad 110-14IBR 80T6000VPH
  • Lenovo IdeaPad 110-14IBR 80T6003ERA
  • Lenovo IdeaPad 110-14IBR 80T6003WIH
  • Lenovo IdeaPad 110-15ACL
  • Lenovo IdeaPad 110-15ACL 80T7003GTX
  • Lenovo IdeaPad 110-15ACL 80TJ
  • Lenovo IdeaPad 110-15ACL 80TJ001HGE
  • Lenovo IdeaPad 110-15ACL 80TJ002EUS
  • Lenovo IdeaPad 110-15ACL 80TJ0060CK
  • Lenovo IdeaPad 110-15ACL 80TJ0062CK
  • Lenovo IdeaPad 110-15ACL 80TJ006ERK
  • Lenovo IdeaPad 110-15ACL 80TJ008MMX
  • Lenovo IdeaPad 110-15ACL 80TJ00CBGE
  • Lenovo IdeaPad 110-15ACL 80TJ00EUGE
  • Lenovo IdeaPad 110-15ACL 80V7
  • Lenovo IdeaPad 110-15ACL 80V70009US
  • Lenovo IdeaPad 110-15AST 80TR
  • Lenovo IdeaPad 110-15AST 80TR001BGE
  • Lenovo IdeaPad 110-15AST 80TR001CGE
  • Lenovo IdeaPad 110-15IBR
  • Lenovo IdeaPad 110-15IBR 80T7
  • Lenovo IdeaPad 110-15IBR 80T7000HUS
  • Lenovo IdeaPad 110-15IBR 80T7000TGE
  • Lenovo IdeaPad 110-15IBR 80T7001KGE
  • Lenovo IdeaPad 110-15IBR 80T7001LGE
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • Lenovo 5B10L04166
  • Lenovo L15C3A03
Technische Daten:
  • Spannung: 10.8 Volt
  • Kapazität: 2200 mAh
  • Leistung: 24 Wh
  • Typ: Li-Ion
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 262 mm
  • Breite: 37 mm
  • Höhe: 20 mm
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku, welcher sich hervorragend als Austauschakku für Ihren defekten oder alten Notebook Akku, oder auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.

Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Die Verwendung und das Laden des Akkus erfolgt problemlos, wie gewohnt über Ihr Standard-Ladegerät/Netzteil. Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
165,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.