Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Akku 7.4V, 6,8Ah passend für den Zebra QLN420 Drucker P1040687, P1040667-016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Akku 7.4V, 6,8Ah passend für den Zebra QLN420 Drucker P1040687, P1040667-016
Original Akku 7.4V, 6,8Ah passend für den Zebra QLN420 Drucker P1040687, P1040667-016
Artikel-Nr.:
     8005-76340
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     QLN420
EAN/GTIN:
     4055909255781
Suchbegriffe:
Drucker Ersatzakku
Druckerakku
Etikettendrucker Ersatzakku
Etikettendruckerakku
Der frische original Akku exakt passend als Ersatz- oder Zweitakku für den Druckeroriginal Akku passend für Zebra QLN420 ZQ630 Drucker Original Typ P1050667-016, BTRY-MPP-68MA1-01,  7,4 Volt 68000mAh 50,32 Wh

Der 7.4V, 6,8Ah starke original Akku für den Zebra Drucker mit den Abmessungen ca. 73x86x27mm, Gewicht 233 Gramm, Farbe schwarz.

Weitere Informationen:
Gewicht:
233,00 g
Weitere Suchbegriffe: druckerakku zebra, drucker ersatzakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,02*
€ 257,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,65*
€ 235,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.