| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-76204 Herst.-Nr.: 42942 EAN/GTIN: 4055909255385 |
| |
|
| | |
| - Passend für: CA-CP200L, EOS C200, EOS C200 PL, EOS C200B
- EOS C300 Mark II, EOS C300 Mark II PL, XF705
Ersatz-Akku CAN BP-A30 Li-ion 14,4V Der Li-ion Akku BP-A30 ist die perfekte Energiequelle für Ihre CANON Full-HD Videokamera, einschließlich der EOS C200. Mit einer Spannung von 14.4V und einer großzügigen Kapazität von 3350mAh (48.2Wh) hält dieser Akku Ihre Kamera am Laufen, damit Sie keine Aufnahme verpassen. Mit 4 Zellen und einem Gewicht von nur 224g ist er leicht und dennoch leistungsstark. Die integrierte Batterie-Ladekontrollanzeige sorgt dafür, dass Sie immer über den Akkustand informiert sind. Vertrauen Sie auf die bewährte Li-Ion-Technologie, um Ihre kreativen Projekte reibungslos umzusetzen. Passend für folgende CANON Modelle:✓ Canon CA-CP200L, EOS C200, EOS C200 PL, EOS C200B ✓ Canon EOS C300 Mark II, EOS C300 Mark II PL ✓ Canon XF705 Ersetzt folgende Original-Typen:✓ CANON BP-A30 Technische Daten: Chemie: Li-ion Spannung: 14,4 V Kapazität: 3350 mAh Nennenergie: 48,2 Wh Anzahl der Zellen: 4 Abmessungen (LxBxH): ca. 69,5 x 41,5 x 48,3 mm Gewicht: ca. 224 Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Canon, Canon Digicam Akku, Canon Digitalcamera Akku, Canon Digitalcameraakku, Canon Digitalkamera Akku, Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für canon |
| | |
| |