Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsauger-Akku als Ersatz für Dyson 912433-01, 912433-03, 912433-04, BP01, 12097 - 2500mAh 21,6V Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubsauger-Akku als Ersatz für Dyson 912433-01, 912433-03, 912433-04, BP01, 12097 - 2500mAh 21,6V Li-Ion
Staubsauger-Akku als Ersatz für Dyson 912433-01, 912433-03, 912433-04, BP01, 12097 - 2500mAh 21,6V Li-Ion
Staubsauger-Akku als Ersatz für Dyson 912433-01, 912433-03, 912433-04, BP01, 12097 - 2500mAh 21,6V Li-Ion
Staubsauger-Akku als Ersatz für Dyson 912433-01, 912433-03, 912433-04, BP01, 12097 - 2500mAh 21,6V Li-Ion
Artikel-Nr.:
     8005-73447
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     888400067
EAN/GTIN:
     4055909253350
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Dyson Reinigungsgerät
  • Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis
  • Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Staubsauger
  • Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät
  • CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben
  • Kein Memory Effekt
Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung

Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung.

Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.

Farbe: grau Technologie: Li-Ion - kein Memory-Effekt Kapazität: 2500 mAh Spannung: 21,6 V Nennenergie: 54 Wh Anzahl der Zellen: 6 Lieferumfang: 1x Akku Passend für folgende Geräte
  • Dyson D12 Cordless Vacuum
  • Dyson DC-16
  • Dyson DC16 Animal
  • Dyson DC16 Car
  • Dyson DC16 Issey Miyake
  • Dyson DC16 Issey Miyake exclusive
  • Dyson DC16 Motorhead
  • Dyson DC16 Pink
  • Dyson DC16 Root 6 Boat
Ersetzt folgendes Originalzubehör
  • Dyson 12097
  • Dyson 912433-01
  • Dyson 912433-03
  • Dyson 912433-04
  • Dyson BP01
Weitere Informationen:
Gewicht:
389,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.