Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Sat-Multischalter 5 Eingänge/16 Ausgänge - Verteiler für max. 16 Teilnehmer von einem Satelliten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Sat-Multischalter 5 Eingänge/16 Ausgänge - Verteiler für max. 16 Teilnehmer von einem Satelliten
Goobay Sat-Multischalter 5 Eingänge/16 Ausgänge - Verteiler für max. 16 Teilnehmer von einem Satelliten
Goobay Sat-Multischalter 5 Eingänge/16 Ausgänge - Verteiler für max. 16 Teilnehmer von einem Satelliten
Goobay Sat-Multischalter 5 Eingänge/16 Ausgänge - Verteiler für max. 16 Teilnehmer von einem Satelliten
Goobay Sat-Multischalter 5 Eingänge/16 Ausgänge - Verteiler für max. 16 Teilnehmer von einem Satelliten
Artikel-Nr.:
     8005-72760
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     64876
EAN/GTIN:
     4040849648762
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
Multischalter
SAT-Verteiler
Der Multiswitch ist die komfortable Lösung, um mehrere Geräte für Fernseh- und Radioempfang im gleichen Haus an nur eine Satellitenschüssel anzuschließen. Der Switch sorgt dafür, dass jeder der 16 Teilnehmer ein individuelles Programm genießen kann - für maximale Flexibilität beim Fernsehempfang.
  • ✓ Zum Anschluss eines einzelnen LNBs, z. B. an die Satelliten Astra, Hotbird, Eutelsat oder Türksat
  • ✓ Verfügt über einen integrierten 22-kHz-Generator und ist sowohl für Quattro-LNB als auch Quad-LNB geeignet
  • ✓ Ermöglicht allen am Multiswitch angeschlossenen Teilnehmern ein individuelles Empfangssignal - gleichzeitig und störungsfrei
  • ✓ Unterstützt HDTV, 3D, HD, 4K, 8K UHD und Sky und verfügt über 1x terrestrischen Eingang für Antennen für DAB, DAB+, FM, UKW, DVB-T und DVB-T2
  • ✓ Mit moderner Elektronik und kurzschlussfestem 230-V-Netzteil (Eurostecker) für einen geringen Stromverbrauch, auch im Standby-Modus
  • ✓ Hervorragende Übertragungseigenschaften durch frequenzabhängige Verstärkung, einen sehr geringen Signalverlust und ein hochwertiges Metallgehäuse zum Schutz vor Interferenzen
Technische Daten Geräte-Anschlüsse max. Teilnehmer 16 Stk. Schaltbefehle 13/0; 18/0; 13/22; 18/22 V/kHz Eingang, Typ F-Buchse x in Eingangsspannung (AC) 230 V Eingang, Anzahl 5 x IN Ausgang, Typ F-Buchse Ausgang, Anzahl 16 x out Signalübertragung Übertragungsarten DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 Frequenzbereich SAT 950 - 2.150 MHz Frequenzbereich terrestrisch 47 - 862 MHz Polarisationsentkopplung SAT 28 - 30 dB Ausgangspegel SAT 100 dBµV Rückflussdämpfung SAT Eingänge 10 dB Rückflussdämpfung SAT Ausgänge 8 dB Ausgangspegel terr.: 88 dBµV Rückflussdämpfung terr. Eingänge 8 dB Rückflussdämpfung terr. Ausgänge 8 dB Wellenwiderstand 75 Ω Allgemein Farbe Silber, schwarz Material Metall, Kunststoff Betriebstemperatur ab 0 °C Betriebstemperatur bis 50 °C Verpackungstyp Retail Box Abmessungen / Gewicht Breite 335.2 mm Höhe 55.1 mm Tiefe 133 mm Gewicht 840 g Verbrauchseinheit 1 Stk. im Karton Downloads Konformitätserklärung pdf Bedienungsanleitung pdf
Weitere Informationen:
Gewicht:
840,00 g
Weitere Suchbegriffe: sat verteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 65,29*
€ 85,26*
€ 5,90*
ab € 61,93*
€ 90,54*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 82,34*
€ 105,81*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.