Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 3x AA (Mignon) - 2100 mAh - Lötfahne (Z), Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 3x AA (Mignon) - 2100 mAh - Lötfahne (Z), Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 3,6 V
Goobay 3x AA (Mignon) - 2100 mAh - Lötfahne (Z), Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 3,6 V
Goobay 3x AA (Mignon) - 2100 mAh - Lötfahne (Z), Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 3,6 V
Artikel-Nr.:
     8005-65222
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     55652
EAN/GTIN:
     4040849556524
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Die „Ready to use“ Akkus sind mit die stärksten am Markt erhältlichen. Die Akkus sind bereits vorgeladen und können sofort eingesetzt werden. Mit ihnen können bis zu vier mal mehr Fotos gemacht werden alsmit herkömmlichen Alkaline Zellen. Die Selbstentladung ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Akkus: Nach 6 Monaten hat die Zelle noch 90 %, nach 12 Monaten noch 80 % dervor geladenen Kapazität. Und da sie bis zu 1.000 mal wieder aufgeladen werden können, sind sie besonders umweltfreundlich.
  • ✓ Goobay Akku-Batterien sind besonders umweltfreundlich, da sie bis zu 1.000x wiederaufladbar sind.
  • ✓ Die Mignonbatterien sind bereits vorgeladen und können sofort eingesetzt werden.
  • ✓ Die AA-Batterien haben eine hohe Leistung und eignen sich für Geräte mit großem Energiebedarf.
  • ✓ Die wiederaufladbaren Batterien HR6 haben eine lange Lebensdauer.
  • ✓ Die Batterien eignen sich für schnurlose Telefone, Kameras und Mikrofone.
  • ✓ Die aufladbaren Batterien haben keinen Memory-Effekt, weshalb eine vollständige Entladung nicht notwendig ist.
  • ✓ Die Mignonbatterien zeichnen sich durch eine besonders geringe Selbstentladung aus.
Technische Daten Batterie Bauform Flat-Top Baugröße AA (Mignon) IEC-Name HR6 max. Kapazität 2.1 Ah max. Kapazität 2100 mAh Anzahl Zellen 3 Stück Technologie Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH) Spannung 3.6 V wiederaufladbar ja Anschlüsse Anschluss, Typ Lötfahne (Z) Leistung Nennspannung 3.6 V (AC) Allgemein Verpackungstyp Bulk Verbrauchseinheit 1 Stk. im Polybeutel Farbe Grün Kennzeichnungen BattG Länge 44.5 mm Breite 44.5 mm Höhe 50.5 mm Durchmesser 14.5 mm Gewicht 86 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
699
€ 9,90*
ab € 6,28*
€ 9,25*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 7,93*
€ 11,59*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,53*
€ 15,26*
€ 3,50*
ab € 24,47*
€ 33,60*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
55581
ab € 4,26*
Zubehör
Goobay
55582
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.