Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set mit 3x AA (Mignon) - 2100 mAh, Lötfahne (Z), Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3x
3x
Artikel-Nr.:
     1039U-931955652
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     55652
EAN/GTIN:
     4040849556524
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Set mit 3x AA (Mignon) - 2100 mAh, Lötfahne (Z), Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 3,6 V

Lötfahne (Z), Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 3,6 V

- Goobay Akku-Batterien sind besonders umweltfreundlich, da sie bis zu 1.000x wiederaufladbar sind.

- Die Mignonbatterien sind bereits vorgeladen und können sofort eingesetzt werden.

- Die AA-Batterien haben eine hohe Leistung und eignen sich für Geräte mit großem Energiebedarf.

- Die wiederaufladbaren Batterien HR6 haben eine lange Lebensdauer.

- Die Batterien eignen sich für schnurlose Telefone, Kameras und Mikrofone.

- Die aufladbaren Batterien haben keinen Memory-Effekt, weshalb eine vollständige Entladung nicht notwendig ist.

- Die Mignonbatterien zeichnen sich durch eine besonders geringe Selbstentladung aus.

IEC-Name: HR6
max. Kapazität: 2.1 Ah
max. Kapazität: 2100 mAh
Anzahl Zellen: 3 Stück
Baugröße: AA (Mignon)
Spannung: 3.6 V
Kennzeichnungen: BattG
Durchmesser: 14.5 mm
Höhe: 50.5 mm
Länge: 44.5 mm
Gewicht: 86 g
Breite: 44.5 mm
Nennspannung: 3.6 V (AC)
wiederaufladbar: ja
Bauform: Flat-Top

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
699
€ 9,90*
ab € 6,28*
€ 9,25*
€ 4,50*
ab € 7,93*
€ 11,59*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,53*
€ 15,26*
€ 3,50*
ab € 24,47*
€ 33,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
55581
ab € 4,26*
Zubehör
Goobay
55582
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.