Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 55582 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 55582 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Goobay 55582 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Goobay 55582 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Goobay 55582 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108762889
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     55582
EAN/GTIN:
     4040849555824
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
5 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Tiefe
72.5 mm
Höhe
50 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
55580
ab € 8,47*
Zubehör
Goobay
55581
ab € 4,26*
Zubehör
Goobay
55652
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.