Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop lite, vorgeladen, Retail Blister (2-Pack) BK-3LCCE/2BE Akku NiMH, Mignon, AA, HR06, 1.2V und 950mAh 5410853064220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic eneloop lite, vorgeladen, Retail Blister (2-Pack) BK-3LCCE/2BE Akku NiMH, Mignon, AA, HR06, 1.2V und 950mAh 5410853064220
Panasonic eneloop lite, vorgeladen, Retail Blister (2-Pack) BK-3LCCE/2BE Akku NiMH, Mignon, AA, HR06, 1.2V und 950mAh 5410853064220
Panasonic eneloop lite, vorgeladen, Retail Blister (2-Pack) BK-3LCCE/2BE Akku NiMH, Mignon, AA, HR06, 1.2V und 950mAh 5410853064220
Panasonic eneloop lite, vorgeladen, Retail Blister (2-Pack) BK-3LCCE/2BE Akku NiMH, Mignon, AA, HR06, 1.2V und 950mAh 5410853064220
Panasonic eneloop lite, vorgeladen, Retail Blister (2-Pack) BK-3LCCE/2BE Akku NiMH, Mignon, AA, HR06, 1.2V und 950mAh 5410853064220
Panasonic eneloop lite, vorgeladen, Retail Blister (2-Pack) BK-3LCCE/2BE Akku NiMH, Mignon, AA, HR06, 1.2V und 950mAh 5410853064220
Panasonic eneloop lite, vorgeladen, Retail Blister (2-Pack) BK-3LCCE/2BE Akku NiMH, Mignon, AA, HR06, 1.2V und 950mAh 5410853064220
Artikel-Nr.:
     8005-63798
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-3LCCE/2BE
EAN/GTIN:
     5410853064220
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • Panasonic eneloop lite Akku NiMH Mignon AA HR06 1,2V 950mAh
  • Vorgeladen, sofort einsatzbereit, bis 3000 x wiederaufladbar
Panasonic eneloop lite Akku NiMH Mignon AA HR06 1,2V 950mAh im 2er-Pack

Panasonic eneloop lite Akkus eignen sich ideal für Geräte mit niedrigem bis mittlerem Stromverbrauch, wie beispielsweise DECT-Telefone und Fernbedienungen. Sie können bis zu 3.000x wieder aufgeladen werden und sind dadurch besonders wirtschaftlich und umweltfreundlich. Panasonic eneloop lite Akkus sind mit Solarenergie vorgeladen und daher direkt aus der Verpackung heraus einsatzbereit. Dank hochmoderner Technologie weisen sie eine geringe Selbstentladung auf, wodurch sie auch nach 5 Jahren Lagerzeit noch über ca. 70% ihrer Kapazität verfügen.

Über die neue Plastik freie Verpackung möchten wir nur bemerken, das diese eher nur zum Transport taugt, Umwelt sei Dank?

Technische Daten   Baugröße:  AA/HR06  Spannung:  1,2 V  Kapazität:  950 mAh  Batterie Chemie:  NiMH
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 5,09*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,65*
€ 5,42*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,569*
€ 5,479*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,746*
€ 5,676*
Lager 8005
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,77*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
BK-4MCDE/8BE
ab € 14,62*
Ähnlich
Panasonic
BK-4LCCE/2BE
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.