Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Mignon eneloop lite 950mAh BK-3LCCE/2BE(VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku Mignon eneloop lite 950mAh BK-3LCCE/2BE(VE2)
Akku Mignon eneloop lite 950mAh BK-3LCCE/2BE(VE2)
Artikel-Nr.:
     6012C-96771839
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     148226
EAN/GTIN:
     5410853064220
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Akku Mignon eneloop lite 950mAh BK-3LCCE/2BE(VE2)

eneloop lite ist ideal für Geräte mit niedrigem bis mittlerem Stromverbrauch, wie z.B. DECT Telefone und Fernbedienungen. eneloop lite Akkus können bis zu 3.000 Mal wieder aufgeladen werden und haben nach 5 Jahren noch 70% Ihrer Kapazität. eneloop ist als starke Alternative für Einwegbatterien bekannt. Alleine der Einsatz von eneloop Akkus anstelle von Einwegbatterien schont Ressourcen und hilft der Umwelt.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
950 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Höhe inkl. Pole:
50,4 mm
Durchmesser:
14,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 5,09*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,569*
€ 5,379*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,62*
€ 5,42*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,736*
€ 5,596*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,76*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,596*
€ 6,65924
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,276*
€ 6,27844
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,736*
€ 5,63584
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 111,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
BK-4LCCE/2BE
ab € 4,58*
Ähnlich
Panasonic
BK-4MCDE/8BE
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.