| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-51683 Herst.-Nr.: MP1222A EAN/GTIN: 4055909222936 |
| |
|
| | |
| Ersetzt: LC-SA122R3BG / 59100215Technische Daten: Abmessungen 182 x 23 x 61 mm (LxBxH) Gewicht 728 g Design Life 3-5 Jahre Anwendung Standard chemisches System AGM Spannung 12 V Kapazität 2 Ah Anschlüsse Klemmkontakte |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akkus für Motorola-Handys, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Defibrillator Akku, Defibrillator Batterie, Defibrillatorakku, Defibrillatorbatterie, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 2ah, akku für digitalkamera / camcorder, handy akku 2000 mah |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,77* | € 16,80* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,26* | € 19,03* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 13,33* | € 20,33* | | | | Lager 8005 | | | | | | € 4,50* | ab € 17,76* | € 24,36* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,15* | € 26,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|