| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-50297 Herst.-Nr.: EPA-888200204 EAN/GTIN: 4055909217796 |
| |
|
| | |
| - Akku für Xiaomi Mi A2 Lite, Sakura, Redmi 6 Pro, M1805D1SE
- Akku für Xiaomi Mi A2 LiteBN47, M1805D1SC M1805D1SG
Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist für Ihr Smartphone geeignet. Abmessungen ca. 82 x 62,3 x 4,6mm, Gewicht ca. 53,96 Gramm Unsere Akkus erfüllen alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben. Sie können den Akku mit Ihrem bisher genutzten Ladegerät laden. Dieser Akku eignet sich auch hervorragend als Zweitakku für unterwegs. Was sind die Vorteile der Li-Polymer Technologie: Die Lithium-Polymer Akkus zählen zu den leistungsstärksten und wiederaufladbaren Akkus, die einen hohen Energiegehalt, eine geringe Selbstentladung sowie eine sehr hohe Haltbarkeit aufweisen. Durch die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus und eignet sich für viele Einsatzbereiche. Besonders im Bereich der Elektroautos und dem Modellbau sowie Smartphones oder Notebooks. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Akkutyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Telefon aufgelistet ist. Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell. Lieferumfang: Technische Daten: - Technologie: Li-Polymer Abmessungen 82 x 62,3 x 4,6mm
- Kapazität: 3900 mAh
- Spannung: 3.85 V
- Nennenergie: 15.02 Wh
Passend für folgende Gerätemodelle: - Xiaomi Mi A2 Lite
- Xiaomi Mi A2 Lite Premium Edition Global
- Xiaomi Mi A2 Lite Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE
- Xiaomi Mi M1805D1SC
- Xiaomi Mi M1805D1SG
- Xiaomi Sakura
- Xiaomi Redmi 6 Pro
- Xiaomi Redmi 6 Pro Premium Edition Dual SIM
- Xiaomi Redmi 6 Pro Stardard Edition
- Xiaomi Redmi 6 Pro Stardard Edition Dual SIM
- Xiaomi Redmi 6 Pro Stardard Edition Dual SIM TD-LTE
- Xiaomi Redmi M1805D1SE
- Xiaomi Redmi M1805D1ST
Ersetzt folgenden Original Akkutyp: In unserem weiteren Angebot finden Sie u.a. Ladegeräte, Netzteile und Handschuhe für Ihr Handy oder Smartphone sowie Akkus, Kabel, Adapter oder Werkzeug für Ihre anderen elektronischen Geräte. Zusatzinformation Artikelzustand Neu Batterie Technologie Li-Polymer Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für Serie Modell - Xiaomi Mi A2 Lite
- Xiaomi Mi A2 Lite Premium Edition Global
- Xiaomi Mi A2 Lite Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE
- Xiaomi Mi M1805D1SC
- Xiaomi Mi M1805D1SG
- Xiaomi Sakura
- Xiaomi Redmi 6 Pro
- Xiaomi Redmi 6 Pro Premium Edition Dual SIM
- Xiaomi Redmi 6 Pro Stardard Edition
- Xiaomi Redmi 6 Pro Stardard Edition Dual SIM
- Xiaomi Redmi 6 Pro Stardard Edition Dual SIM TD-LTE
- Xiaomi Redmi M1805D1SE
- Xiaomi Redmi M1805D1ST
Passend für Hersteller Xiaomi Ersetzt folgende Modelle M1805D1SCM1805D1SEM1805D1SGM1805D1STBN47 Kompatibel zu Redmi 6 ProRedmi 6 Pro Premium EditiRedmi 6 Pro Standard Edit |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Akku für Xiaomi, Akku für Xiaomi Handy, Xiaomi Akku, notebook akku lipo, akku für werkzeug, handy akku 3.8v |
| | |
| |