| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-49970 Herst.-Nr.: EPA-888200026 EAN/GTIN: 4055909216171 |
| |
|
| | |
| Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist für Ihr Telefon, Smartphone oder Multimediagerät geeignet. Unsere Akkus erfüllen alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben. Sie können den Akku mit Ihrem bisher genutzten Ladegerät laden. Dieser Akku eignet sich auch hervorragend als Zweitakku für unterwegs. Was sind die Vorteile der Li-Polymer Technologie: Die Lithium-Polymer Akkus zählen zu den leistungsstärksten und wiederaufladbaren Akkus, die einen hohen Energiegehalt, eine geringe Selbstentladung sowie eine sehr hohe Haltbarkeit aufweisen. Durch die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus und eignet sich für viele Einsatzbereiche. Besonders im Bereich der Elektroautos und dem Modellbau sowie Smartphones oder Notebooks. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Akkutyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Telefon aufgelistet ist. Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell. Lieferumfang: Technische Daten: - Technologie: Li-Polymer
- Kapazität: 4400 mAh
- Spannung: 3.85 V
- Nennenergie: 16.94 Wh
Passend für folgende Gerätemodelle: Cat S41 Ersetzt folgenden Original Akkutyp: - Cat APP00223 Akku, Abmessungen ca. 67x57x7,9mm, Gewicht 68 Gramm
In unserem weiteren Angebot finden Sie u.a. Ladegeräte, Netzteile und Handschuhe für Ihr Handy oder Smartphone sowie Akkus, Kabel, Adapter oder Werkzeug für Ihre anderen elektronischen Geräte. Zusatzinformation Artikelzustand Neu Batterie Technologie Li-Polymer Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für Modell |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Lithium-Polymer-Akku, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, notebook akku 4400mah, lithium polymer akku, notebook akku lipo |
| | |
| |