Der kompatible Ersatzakku 57x18x7mm aus dem Hause AccuCell ist für die Drohne (bspw. Quadrocopter) geeignet.
Verleihen Sie Ihrem Gerät mit unserem Akku mehr Leistung, um wieder überall Ihr Hobby ausleben zu können.
Unsere Akkus erfüllen alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben. Sie können den Akku mit Ihrem bisher genutzten Ladegerät laden. Dieser Akku eignet sich hervorragend als Zweitakku für unterwegs.
Was sind die Vorteile der Li-Polymer Technologie:
Die Lithium-Polymer Akkus zählen zu den leistungsstärksten und wiederaufladbaren Akkus, die einen hohen Energiegehalt, eine geringe Selbstentladung sowie eine sehr hohe Haltbarkeit aufweisen. Durch die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus und eignet sich für viele Einsatzbereiche. Besonders im Bereich der Elektroautos und dem Modellbau sowie Smartphones oder Notebooks.
Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Akkutyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihre Drohne aufgelistet ist.
Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell.
Lieferumfang:
Technische Daten:
- Technologie: Li-Polymer
- Kapazität: 500 mAh
- Spannung: 3.7 V
- Nennenergie: 1.85 Wh
- Anschluss-Stecker:
- Belastbarkeit Dauerstrom:
Passend für folgende Gerätemodelle:
- UDI : U817
- UDI : U817A
- UDI : U817C
- UDI : U818
- UDI : U818A
- Wltoys : U959
- Wltoys : V212
- Wltoys : V222
- Wltoys : V949
- Wltoys : V959
Ersetzt folgenden Original Akkutyp:
In unserem weiteren Angebot finden Sie u.a. Propeller, Landegestelle sowie Tablet-Halterung oder Landematte für Ihre Drohne sowie Akkus, Ladegeräte, Netzteile oder Kabel für Ihre anderen elektronischen Geräte.
Zusatzinformation Artikelnummer 800112516 Artikelzustand Neu Batterie Technologie Li-Polymer Kapazität 500 mAh Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für
Modell
- UDI U817
- UDI U817A
- UDI U817C
- UDI U818
- UDI U818A
- Wltoys U959
- Wltoys V212
- Wltoys V222
- Wltoys V949
- Wltoys V959