| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-49151 Herst.-Nr.: EPA-800112189 EAN/GTIN: 4055909213507 |
| |
|
| | |
| Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist für RC Fahrzeuge, RC Panzermodelle oder RC Boote sowie Hoverboards, Balance-Boards und Segway geeignet, Abmessungen ca. 23,5x15x5,5mm. Verleihen Sie Ihrem Gerät mit unserem Akku mehr Leistung, um wieder überall Ihrem Hobby nachgehen zu können. Wir bitten Sie zu beachten, dass unsere Akkus lediglich mit einem Li-Po (Li-Polymer) geeigneten Ladegerät aufgeladen werden dürfen. Zudem sollte der Ladevorgang in einem Schutzgehäuse und unter ständiger Beobachtung erfolgen. Was sind die Vorteile der Li-Polymer Technologie: Die Lithium-Polymer Akkus zählen zu den leistungsstärksten und wiederaufladbaren Akkus, die einen hohen Energiegehalt, eine geringe Selbstentladung sowie eine sehr hohe Haltbarkeit aufweisen. Durch die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus und eignet sich für viele Einsatzbereiche. Besonders im Bereich der Elektroautos und dem Modellbau sowie Smartphones oder Notebooks. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Akkutyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Modell aufgelistet ist. Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell. Lieferumfang: Technische Daten: - Technologie: Li-Polymer
- Kapazität: 150 mAh
- Spannung: 3.7 V
- Nennenergie: 0.44 Wh
Passend für folgende Gerätemodelle: - Kyosho Moto Racer, Abmessungen ca. 25x17,5x7,6mm
Zusatzinformation Artikelzustand Neu, Abmessungen ca. 23,5x15x5,5mm Batterie Technologie Li-Polymer Kapazität 120 mAh Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für Modell |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Lithium-Polymer-Akku, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, lithium-polymer-akku 3,7v, lithium polymer akku, notebook akku lipo |
| | |
| |